94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


個別カバー付なので交差汚染を低減できます。またサンプルの一時保管もできます。
材質PS 全長(mm)141 幅(mm)45 容量(mL)25
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
1個(250個)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式 外形寸法(mm)215×145×135 内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40 内高(mm)85
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙 穴径(Φmm)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68 耐冷温度(℃)-80
1個(5個)
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごみの分別に便利なプラスチック包装。コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付。先端部は本体と一体成型(25mlを除く)。製品保証書発行可能。無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。
材質本体:PS、アダプタ部:PE
1セット(200個)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ポリカーポネート製のクライオボックス。 コンパクトなサイズなので、フリーザー内でスペースをとりません。 1.2ml、2.0mlのクライオチューブが最大25本収納できます。 オートクレーブ可。
使用温度(℃)-196~+121 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×53
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷


1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
53 税込58
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個
109 税込120
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つかみやすい多角形の乳棒。効率よく粉砕、混合できます。耐摩耗性、耐酸・アルカリ性に優れています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
8,690 税込9,559
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質PP
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
仕様ショート丈・綿栓入・個包装(紙・プラスチック)・γ線滅菌済
1個(200本)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤などほとんどの薬品に耐えます。また溶出が少ないことから微量分析にご利用頂けます。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岩石試料や有機物試料の分析に使用できます。最高使用温度:150℃。耐圧:5.0MPa(MAX)。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

接液部は耐薬品性に優れた素材でできています。オートクレーブ(121℃、20分)可。。一般的なボトルサイズにセットできるように3サイズのアダプタが付属されています。。インレットチューブは長さ調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用できます。。液戻し機構により、試薬のロスを最小限に抑えます。
再現性≦0.1%
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。
1目盛(mL)1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEるつぼ用のジャケットです。PTFEるつぼは岩石試料や有機物試料の分析に使用できます。
材質SUS304 最高使用温度(℃)150 耐圧(MPa)5.0(MAX)
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)