9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線センサースイッチ付で容器を押し付けることなく起動するので、安定した撹拌ができます。デジタル回転表示、タイマー付(999分59秒)。
回転数(min-1[r.p.m])Max 3000 質量(kg)2.7 振盪幅(mm)4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×130 振盪方式旋回
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

タッチスイッチまたは連続運転を選べます。スムースな可変速ができます。
回転数(min-1[r.p.m])Max 3000 質量(kg)2.7 振盪幅(mm)4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×130 振盪方式旋回
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

下部に重心が来るように設計。作業中の振動により本体が移動しないよう底面に吸盤を取付けてありますので安全性は抜群。ゴムヘッド中央に試験管を垂直に押し付けるとスイッチのON/OFFに関係なく撹拌することも可能。平板アタッチメントが標準付属で様々なサイズの試験管、マイクロチューブのミキシングが可能。
質量(kg)約2 電源AC100V 50/60Hz 0.4A
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
質量(g)約370 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 撹拌容量(mL)50まで モーター出力(W)ブラシレスモータ:12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72 軌道直径(mm)4.5
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

マイクロプレート2枚。新型プレートホルダーで更に着脱が容易になりました。バイブレーションによる振動でミキシング。
回転数(min-1[r.p.m])0~2000 質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz 4.4W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×339×110 タイマー60分または連続運転
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

蓋を閉じてRUN、開いてSTOPの簡単スピンダウン。動作中に蓋を開けると回転にブレーキがかかります。動作中はLEDランプ点灯。高さ24mm以下のPCRプレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセット。
回転数(min-1[r.p.m])3200 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz 0.6A モーターDCブラシモータ 遠心力(xg)410 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。
材質タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング 質量(g)550 回転数(min-1[r.p.m])2800(固定) 電源AC100~240V 50/60Hz 0.01A モーター(W)入力/1.2、出力/0.8 外寸法(mm)Φ100×H70 振盪方式ロータリー 軌道直径(mm)4.5 保護クラスIP40(DIN EN 60529規格)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本 質量(g)880 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])20(固定) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150 耐荷重(g)800 回転角度(°)20(固定)
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

1セット(100個)ほか
939 税込1,033
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)