汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質PS
全長(mm)130
1袋(10本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
球状の物をつかみやすい先端形状。タブレット用と錠剤用があります。
材質SUS410
先端幅(mm)外径9.5×内径7
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
非磁性、絶縁性、耐薬品性、耐熱性に優れています。対象物を傷つけにくくなっています。
全長(mm)120
材質ナイロン66(グラスファイバー入り樹脂)
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質PA、ナイロン
全長(mm)120
1袋(10本)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
非磁性、絶縁性、断熱性。耐薬品性良(除フッ酸)。耐熱性良 700℃以下耐熱衝撃性 △T=350℃。抜群の耐摩耗性 金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上。金属汚染や有機物の溶出がありません。ハンダ、銀ロウが付着しません。
球体などの丸い物をつかむのに適しています。使いやすい全長150mmのタイプです。
全長(mm)150
材質SUS410-J1
お手持ちのピンセットを静電気対策されたソフトグリップタイプとしてお使い頂けます。エラストマー製グリップはソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
全長(mm)150(キャップ付)
質量(g)9
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
静電気対策を施したセラミックピンセット。ステンレスの約1/10の熱電導率で熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
全長(mm)128
材質本体:ステンレス、チップ:ジルコニアセラミック
質量(g)22
耐熱温度(℃)1200
先端幅(mm)0.8
接地抵抗(Ω)Rg<1×1012
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
球体などの丸い物をつかむのに適しています。使いやすい全長110mmのタイプです。
全長(mm)110
材質SUS410-J1
小径ウェーハーやチップの取扱い等にご使用下さい。
寸法(幅W×長さL)(mm)11×116
材質ガラス補強材入りPOM
耐熱温度(℃)100
先端幅(mm)3
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
先端精度にこだわった逆作用ピンセット。本体を握ると先端が開き、離すと閉じます。小さく薄い物もしっかりと保持・固定可能。最大開幅15mm。完全非磁性。
材質ステンレス
先端幅(mm)0.2
金属本体(芯金)が先端近くまで伸びているのでより先端まで力が加わります。強く握り込んでも先端が開かない設計。極小部品や薄いシートもしっかり保持します。
全長(mm)125
材質本体:ステンレス、チップ:PEEK:
質量(g)17
耐熱温度(℃)315
先端幅(mm)0.4
接地抵抗(Ω)Rg<1×1012
1個
¥1,898
税込¥2,088
12日以内出荷
先端は、ジルコニア・セラミックス製。ハンドル部は非磁性ステンレス。抜群の精度を誇り、耐摩耗性に優れています。金属汚染や有機物の溶出がありません。耐熱温度:1000℃。ハンダ、銀ロウが付着しにくい非磁性体です。
ハンドル部にエポキシ樹脂がコーティングされたESD対応のピンセットです。ハンドル部表面抵抗値105-106Ω。耐酸性、耐アルカリ性があります。電子機器、磁気製品を扱う際におすすめです。耐熱温度120℃。
ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。強力耐久型で繊細な作業に適しています。
全長(mm)120
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
磁気を帯びず、高温でも電気を通しません。静電気を帯びにくく、ゴミの付着がないので、クリーンルームに最適です。金属製に比べ薬品に強く、摩擦が少なく、変形もしません。柄部までセラミックのため、洗浄も容易。口先がワシの口のように曲っており、標準型とは違った使い方ができます。
寸法(mm)120
質量(g)18
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミなし。ロングタイプ。
全長(mm)185
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。電子部品用。
全長(mm)130
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
ハンドル部は非磁性材、チップはカーボン製。滑らかで強さがあります。耐熱温度130℃。伝導性、耐酸性、ESD安全性に優れています。
関連キーワード
1
2
3
次へ