カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(73)
    • びん/容器類(46)
    • ディスポ容器(4)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(5)
    • 実験関連品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(20)
  • サンプラテック(91)
  • アズワン(303)
  • 瑞穂化成工業(29)
  • マルエム[理化学・容器](108)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(96)
  • TGK(東京硝子器械)(40)
  • BeHAUS(3)
  • TRUSCO(48)
  • 弁慶(本間冬治工業)(2)
  • TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](9)
  • サンコー(三甲)(247)
  • エレコム(217)
  • cotta(215)
  • NEG(日電理化硝子)(174)
  • フレーバーライフ(154)
  • エフピコ(108)
  • RS PRO(106)
  • Thermo Fisher Scientific(97)
容量(mL)
  • 2~3未満(3)
  • 4~5未満(2)
  • 5~6未満(3)
  • 7~8未満(2)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(9)
  • 30~40未満(18)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(14)
  • 60~70未満(8)
  • 100~200未満(18)
  • 200~300未満(11)
  • 300~400未満(7)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(16)
  • 1000~2000未満(10)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(3)
  • 5000~6000未満(3)
  • 20000~30000未満(2)
材質
  • 樹脂(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp 容器」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL 三商カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL三商
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。
容量(mL)500材質インナーチューブ:LDPE高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
SPボトル 広口 三商SPボトル 広口三商
549税込604
1個
4日以内出荷
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
滅菌済スクリューバイアル 茶 三商滅菌済スクリューバイアル 茶三商
6,298税込6,928
1袋(10本)
4日以内出荷
ガラスねじ口瓶をクラス10のクリーンルームで純水洗浄・乾燥後パックし、EOG滅菌処理しています。いつでもすぐに高品質の滅菌済瓶をご使用頂けます。5本単位で本体とキャップを別々に包装していますので、少量ずつご使用頂けます。全てのロットでケミカルインジケータとバイオロジカルインジケータを用いて滅菌判定を行っています。滅菌証明書としてEOG処理管理記録をお出しできます(有償)。滅菌有効期限3年。
キャップPP製パッキンソフトロンPP貼り
内面フッ素コートスクリューバイアル 三商内面フッ素コートスクリューバイアル三商
38,980税込42,878
1セット(20個)ほか
7日以内出荷
材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE/シリコン
計量器付瓶 マーク瓶 三商計量器付瓶 マーク瓶三商
54,980税込60,478
1セット(120個)
7日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで簡単に計量ができ、そのまま使用できる計量器付のボトルです。
材質PPカップ容量(mL)15
マルチ洗浄瓶 三商マルチ洗浄瓶三商
609税込670
1個
当日出荷から4日以内出荷
グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。
材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP)材質(本体)ポリエチレン
PPバイアル瓶 三商PPバイアル瓶三商
29,980税込32,978
1セット(400個)ほか
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
褐色
コンテナー 三商コンテナー三商
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
別売の仕切板を使用することで、最大24区画まで仕切ることができます。大型タイプなので、重量瓶の保管や運搬にも便利です。
ブルー材質PP
MVバイアル 三商MVバイアル三商
23,980税込26,378
1セット(400個)
7日以内出荷
ホールキャップ白、ギヤーパッキン付
プッシュバイアル 三商プッシュバイアル三商(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(25個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
スチロールねじ瓶 No.8 三商スチロールねじ瓶 No.8三商
13,980税込15,378
1セット(50個)
5日以内出荷
容量(mL)135材質本体:PS、キャップ:PP種別No.8上径×下径×高さH(mm)58.8×56.4×94.6
スチロールねじ瓶 No.7 三商スチロールねじ瓶 No.7三商
9,998税込10,998
1セット(50個)
7日以内出荷
容量(mL)75材質本体:PS、キャップ:PP種別No.7上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
スチロールねじ瓶 No.6 三商スチロールねじ瓶 No.6三商
6,998税込7,698
1セット(50個)
5日以内出荷
容量(mL)48材質本体:PS、キャップ:PP種別No.6上径×下径×高さH(mm)42.9×41.2×70.6
スチロールねじ瓶 No.5 三商スチロールねじ瓶 No.5三商
12,980税込14,278
1セット(100個)
7日以内出荷
容量(mL)40材質本体:PS、キャップ:PP種別No.5上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
スチロールねじ瓶 No.4 三商スチロールねじ瓶 No.4三商
7,298税込8,028
1セット(100個)
7日以内出荷
容量(mL)20材質本体:PS、キャップ:PP種別No.4上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
スチロールねじ瓶 No.3 三商スチロールねじ瓶 No.3三商
7,398税込8,138
1セット(100個)
7日以内出荷
容量(mL)14材質本体:PS、キャップ:PP種別No.3上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
スチロールねじ瓶 No.2 三商スチロールねじ瓶 No.2三商
6,198税込6,818
1セット(100個)
6日以内出荷
容量(mL)10材質本体:PS、キャップ:PP種別No.2上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
スチロールねじ瓶 No.1 三商スチロールねじ瓶 No.1三商
5,198税込5,718
1セット(100個)
5日以内出荷
容量(mL)5材質本体:PS、キャップ:PP種別No.1上径×下径×高さH(mm)24.2×23.4×38.2
PPバイアル瓶 PV-7 白 三商PPバイアル瓶 PV-7 白三商
26,980税込29,678
1セット(300個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)50口内径×胴径×全長(mm)20.8×35.2×75.3
PPバイアル瓶 PV-6 白 三商PPバイアル瓶 PV-6 白三商
27,980税込30,778
1セット(400個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)32口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
PPバイアル瓶 PV-5 白 三商PPバイアル瓶 PV-5 白三商
28,980税込31,878
1セット(500個)
9日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)22口内径×胴径×全長(mm)14.3×27.4×58.9
PPバイアル瓶 PV-4 白 三商PPバイアル瓶 PV-4 白三商
28,980税込31,878
1セット(500個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)16口内径×胴径×全長(mm)13.7×24.9×54.3
PPバイアル瓶 PV-3 白 三商PPバイアル瓶 PV-3 白三商
28,980税込31,878
1セット(600個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)11口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
PPバイアル瓶 PV-2 白 三商PPバイアル瓶 PV-2 白三商
43,980税込48,378
1セット(1000個)
5日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)7口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50
PPバイアル瓶 PV-1 白 三商PPバイアル瓶 PV-1 白三商
39,980税込43,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)4口内径×胴径×全長(mm)7.5×14.9×44.2
PPバイアル瓶 PV-01 白 三商PPバイアル瓶 PV-01 白三商
58,980税込64,878
1セット(1500個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)2.5口内径×胴径×全長(mm)7×13.1×35.2
軟膏容器 M缶 滅菌済 フタ:青 三商軟膏容器 M缶 滅菌済 フタ:青三商
19,980税込21,978
1セット(150個)ほか
7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
軟膏容器 M缶 フタ:青 三商軟膏容器 M缶 フタ:青三商
2,298税込2,528
1セット(50個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
ネオ・ミニカップ 三商ネオ・ミニカップ三商
1,498税込1,648
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご利用下さい。
材質PP
ポリエチレン容器 三商ポリエチレン容器三商
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。取手付。
容量(L)20種別広口瓶材質本体・キャップ:PE、取手:PP全高(mm)450口内径(Φmm)99外径(mm)305
薬品識別洗浄瓶 三商薬品識別洗浄瓶三商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
薬品識別ラベル 三商薬品識別ラベル三商(1件のレビュー)
879税込967
1セット(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
薬品に強い樹脂製。洗浄瓶だけでなく、ボトルの識別にも便利です。
寸法(mm)65×65材質ユポ・PP
MJテナー ケミカルコック付 三商MJテナー ケミカルコック付三商
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。
材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
マイクロロート PP製 三商マイクロロート PP製三商
8,998税込9,898
1セット(12個)
5日以内出荷から7日以内出荷
超小型ロートです。ビューレットや小さな瓶・試験管等に。オートクレーブ(121℃)が可能です。
材質PP
薬盃(計量カップ) 三商薬盃(計量カップ)三商
4,598税込5,058
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量で安価。ディスポの計量カップとしてお使い頂けます。
UG軟膏壺 UVカット 三商UG軟膏壺 UVカット三商
7,698税込8,468
1セット(75個)
6日以内出荷
UVカット率99.97%。透明タイプなので中身の確認が容易。底が丸いので詰めやすく取残しがなく使用できます。
材質PP色(キャップ)青クリア色(本体)クリア
ハイパック容器 三商ハイパック容器三商
599税込659
1個
7日以内出荷
キャップと本体底部にリブが付いていますので容器の積上げ(スタッキング)に対応。中栓付。
材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE外径(Φmm)124.4口内径(Φmm)115.2
ハイベッセル容器 三商ハイベッセル容器三商
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
プラツボ γ線滅菌済 三商プラツボ γ線滅菌済三商
1,498税込1,648
1セット(6個)
4日以内出荷
γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
材質PP
PP滅菌瓶 広口 三商PP滅菌瓶 広口三商
219税込241
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛