耐塩害、遠隔監視対応、インテリジェント通信
用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。保育施設や高齢者施設、病院、公共施設などの比較的規模の大きな施設の暖房に!2温度温水暖房でさまざまな暖房が一台で!暖房端末器に合わせ「高温/低温」どちらにも使えます。また、最大10系統ヘッダーに対応でき、さまざまな暖房ニーズに応えます。
接続2温度
関連資料(0.47MB)
設置形態屋外壁掛形
耐塩害、遠隔監視対応、RAF-22N(C)・42N(C)対応、E-con通信、本体リモコン不要
用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。浴槽1~2tのろ過昇温用。熱効率85%の高い省エネ性を実現。万一、熱源機にエラーが発生した場合、警報盤などへお知らせします(警報端子SET別売)。
接続1温度
関連資料(0.11MB)
設置形態屋外壁掛形
ポンプの漏水を検知、信頼のダブルポンプ採用、遠隔監視システムと連携、給水直結をご提案、最大10系統、50L/minの循環流量(※給湯・循環配管の口径や距離により異なりますので、循環ポンプユニットの機外揚程を必ずご確認ください。最大配管長さ 往き100m、戻り100m以内)
用途ポンプ出力400Wで最大10系統・50L/minの循環流量(2020年1月ノーリツ調べ)。即出湯システム構築の全ての煩わしさを軽減!1台で悩みも現場もスッキリ。
対応機種GQ-C5042WZ、GQ-C5032WZ(-H)、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F
設置形態据置設置(屋内・屋外兼用)
特監法対象商品、HACCP対応品、即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※循環ポンプが内蔵されていますので、並列仕様の場合はマルチシステムをお選びください。※即出湯用部材とリターン配管が必要です。※マルチ対応、2連結対応、低温度出湯はできません。
仕様排気延長:7m4曲がり以内(2本管)
適合機種GQ-3210WZQ-FF、GQ-3210WZQ-FF-2
筒径(Φmm)排気:100
リモコン本体入付
関連資料(0.13MB)
設置形態屋内壁掛形/強制給排気形
号数32号
即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※循環ポンプが内蔵されていますので、並列仕様の場合はマルチシステムをお選びください。※即出湯用部材とリターン配管が必要です。※マルチ対応、2連結対応、低温度出湯はできません。
リモコン本体入付
設置形態屋外壁掛形
号数32号
関連キーワード