カテゴリ

  • 住設機器(8)
    • 給湯器用部材(5)
絞り込み
ブランド
  • ノーリツ
  • リビラック(5)
  • カクダイ(39)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(39)
  • ミヤコ(52)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • リンナイ(12)
  • TOTO(1)
  • ウルブロ(1)
  • ダイレオ(7)
  • アズワン(1)
  • パロマ(1)
  • ウェルチ・アレン(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「循環金具」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAYMV ノーリツ石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAYMVノーリツ
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、アンカー金具、循環接続口フタタイプオート形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.17MB)設置形態屋外据置型給湯能力(kW)4万キロ
石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAFMV ノーリツ石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAFMVノーリツ
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
付属品ゴム製送油管、送油管接続パイプ、給水口保温材、排水用ホッパー、アンカー金具、循環接続口フタタイプオート形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.17MB)設置形態屋内据置給湯能力(kW)4万キロ
循環アダプタータイル浴槽金具 ノーリツ循環アダプタータイル浴槽金具ノーリツ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
関連資料納入仕様図(0.04MB)
ガスふろ給湯器(バスイング 標準)外壁貫通設置形 ノーリツガスふろ給湯器(バスイング 標準)外壁貫通設置形ノーリツ
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
仕様追いだき、グリーン購入法適合用品付属品浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド、締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書種類標準リモコン浴室リモコン/本体入付入数1台給水・給湯接続G1/2B(15A)グリーン購入法適合号数8号グリーンマーク認定
側面吸込金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP) ノーリツ側面吸込金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP)ノーリツ
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
側面吸込金物Oシリーズは浴槽側面より、ろ過循環水の吸い込み、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。 目皿部とウォーターカッター部で構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上げ面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 目皿ビスをhずす事により取りはずしが可能です。 使用時、目皿の取り外しは、厳禁です。 目皿の開口面積が小さいため、取付個数に注意して下さい。基本的には底部吸込金物を推奨します。
関連資料(0.06MB)
ポリ・SUS浴槽用部材 側面吸込金物C2 ノーリツポリ・SUS浴槽用部材 側面吸込金物C2ノーリツ
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
ポリ・SUS浴槽用部材 側面吸込金物C2 40A 側面吸込金物C2は浴槽側面より、ステンレス浴槽、ポリ浴槽等の側面からろ過循環水の吸い込みおよび吐出、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。 大型のSUS浴槽、ポリ浴槽で使用します。浴槽外側からナット締めですので、浴槽外側にメンテナンススペースが必要となります。吸込み、吐出兼用です。
長さ(mm)46外径(Φmm)目皿受:89 、目皿:71板厚(mm)浴槽:MAX 10穴あけ寸法(Φmm)57~60関連資料(0.04MB)メーカー商品コード502505
吐出金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP) ノーリツ吐出金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP)ノーリツ
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
吐出金物は浴槽側面より、ろ過循環水の吐出を行うための循環口です。 ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、ヘッド部(タイル仕上り面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 ヘッド部はタイル仕上がり後ウォーターカッターにねじ込んでセットします。 ヘッド表面にへこみ部分がありますので、レンチ等の工具を引っかけて回してください。
関連資料(0.05MB)
底部吸込金物(ABS樹脂・SUS316) ノーリツ底部吸込金物(ABS樹脂・SUS316)ノーリツ
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷
底部吸込金物は浴槽底面おり浴槽水を吸込むための循環口です。 ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。 目皿部はタイル仕上り後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 目皿はビスを外す事により取り外しが可能です。
関連資料(0.06MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら