3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。
電源(V)単相100・200共用 消費電力(W)16 最大吐出量(mL/min)ポンプ:30 構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ 最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーリツ吐出金物
吐出金物T2は、浴槽の側面に必要個数設置します。 浴槽内の温度や塩素濃度を均一にするはたらきがあります。 ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、ヘッド部(タイル仕上り面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 ヘッド部はタイル仕上がり後ウォーターカッターにねじ込んでセットします。 ヘッド部内部に突起がありますので、適当な工具を引っかけて回してください。
材質SCS13 関連資料(0.05MB)
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金物の開口面積を可変し均一に吐出させることにより、浴槽内の温度や塩素濃度を均一にするはたらきがあります。 流量調整吐出金物は、通常の浴槽では使用しません。プールや15立法メートル以上の大きな浴槽で使用します。 プールや15立法メートル以上の大きな浴槽では、吐出配管が長くなり、吐出口1個当たりの吐出量に差が出る場合があります。その場合流量調整機能のある当金物で、配管手前の金物の吐出量を絞り、全吐出口の流量を均一に保ち、槽内均一攪拌の目的使用します。
材質SCS13 関連資料(0.07MB)
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ