11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

材質弁箱/弁座:BC-6、ダイヤフラム:FKM 関連資料(0.03MB) 設定圧力範囲0.95kgf/cm2
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

エコジョーズ、HACCP対応品、マルチ設置(即出湯タイプは除く)、簡単2連結、低温度出湯、MT-5対応、QU-4対応、84℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。※給水圧は0.5MPa以下に設定してください。また、過圧逃し弁(作動圧0.7MPa)が必要です。 リモコン別売 関連資料(0.17MB) 設置形態屋外壁掛形 号数32号
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置形態屋外用開放形/屋内用半密閉式強制排気形 タイプ従来エコタイプ
1台
389,800 税込428,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

暖房回路を密閉方式にするために必要な部材です。(安全弁、自動エアー抜き弁、圧力ケージがセットされています)
対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC) セット内容密閉ユニット×1、ゴムパッドD018483/4×25×1、密閉プラグカバー×1、密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ホース(t1.0)×1 関連資料商品仕様図(0.41MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

ツイン缶体
用途40A口径タイプ(大流量) 付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)114 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1222×884×685 関連資料納入仕様図(0.48MB) 設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形 有効貯湯量(L)120 暖房能力(kW)給湯:101.4 減圧弁安全弁:必要
1個
569,800 税込626,780
31日以内出荷

ツイン缶体
用途給湯又は暖房用 付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)117 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1222×884×685 関連資料納入仕様図(0.48MB) 設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形 有効貯湯量(L)120 暖房能力(kW)給湯:101.4 減圧弁安全弁:必要
1個
499,800 税込549,780
31日以内出荷

ツイン缶体
用途40A口径タイプ(大流量) 付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)107 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×884×685 関連資料納入仕様図(0.48MB) 設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形 有効貯湯量(L)100 暖房能力(kW)給湯:74.3 減圧弁安全弁:必要
1個
459,800 税込505,780
31日以内出荷

ツイン缶体
用途給湯又は暖房用 付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)110 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×884×685 関連資料納入仕様図(0.48MB) 設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形 有効貯湯量(L)100 暖房能力(kW)給湯:74.3 減圧弁安全弁:必要
1個
399,800 税込439,780
31日以内出荷