カテゴリ

  • 住設機器(38)
絞り込み
ブランド
  • ノーリツ
  • モノタロウ(1)
  • リンナイ(12)
  • INAX(LIXIL)(11)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • ミヤコ(5)
  • リビラック(5)
  • KVK(4)
  • カクダイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ベッセル(2)
  • パロマ(2)
  • 日本イトミック(2)
  • 協成(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • ハウステック(2)
  • 十川ゴム(1)
  • 未来工業(1)
  • ヨシタケ(1)
  • testo(テストー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「湯沸し器 ホース」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコフィール(OH-CG)部材 給気ホース ノーリツエコフィール(OH-CG)部材 給気ホースノーリツ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
対応機種OH-CG1503FF
給気ホース固定金具 VH-KHK-49 ノーリツ給気ホース固定金具 VH-KHK-49ノーリツ
979税込1,077
1個
4日以内出荷
対応機種OH-CG1503FF関連資料(0.03MB)
給気ホース固定金具(B) ノーリツ給気ホース固定金具(B)ノーリツ
849税込934
1個
4日以内出荷
対応機種OH-CG2403FF、OH-CG1903FF
給気ホースソケット ノーリツ給気ホースソケットノーリツ
749税込824
1個
4日以内出荷
対応機種OH-CG2403FF、OH-CG1903FF
給気ホース Φ70用 ノーリツ給気ホース Φ70用ノーリツ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
対応機種OH-CG2403FF、OH-CG1903FF
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) エコジョーズ ノーリツ業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) エコジョーズノーリツ
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
仕様簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ種類給湯専用リモコン本体組込設置形態屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制排気形 エコジョーズ ノーリツ業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制排気形 エコジョーズノーリツ
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース種類給湯専用筒径(Φmm)排気:80リモコン本体組込設置形態屋内壁掛形/強制排気形グリーン購入法適合グリーンマーク認定
GRQ接続アダプターセット 2個入り ノーリツGRQ接続アダプターセット 2個入りノーリツ
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
対応機種GRQ全機種 ※循環ポンプ内蔵の機種に限ります。
配管ホースエンドセット ノーリツ配管ホースエンドセットノーリツ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
セット内容配管ホースエンド x 2、締付バンド20 x 2、ゴムパッキン x 2関連資料納入仕様図(0.04MB)
GT耐圧ホース 20m ノーリツGT耐圧ホース 20mノーリツ
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
関連資料納入仕様図(0.02MB)
FF-112薄型給排気筒セット ノーリツFF-112薄型給排気筒セットノーリツ
26,980税込29,678
1個
26日以内出荷
セット内容給排気筒(屋内側:フランジ付)×1、給排気筒(屋外側:フランジ付、パッキン付)×1、伸縮エルボ×1、異径伸縮管×1、伸縮管×1、給気ホース(ゴムジョイント付)×1、ホースバンド×2、排気管カバー×1、タッピンネジ長×4、タッピンネジ短(延長排気用)×1関連資料(0.6MB)
ガスふろ給湯器(バスイング 標準)外壁貫通設置形 ノーリツガスふろ給湯器(バスイング 標準)外壁貫通設置形ノーリツ
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
仕様追いだき、グリーン購入法適合用品付属品浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド、締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書種類標準リモコン浴室リモコン/本体入付入数1台給水・給湯接続G1/2B(15A)グリーン購入法適合号数8号グリーンマーク認定
FF-103W-C薄型給排気筒セット 400型 ノーリツFF-103W-C薄型給排気筒セット 400型ノーリツ
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
材質本体:SUS304、給気ホース:オフィレン樹脂寸法(mm)飛出:122穴径(Φmm)壁:120対応機種OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系関連資料(0.16MB)
FF-103W-C薄型給排気筒セット ノーリツFF-103W-C薄型給排気筒セットノーリツ
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
材質本体:SUS304、給気ホース:オフィレン樹脂寸法(mm)飛出:122穴径(Φmm)壁:120対応機種OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系関連資料(0.16MB)
ブレードホース 往戻2本1セット ノーリツブレードホース 往戻2本1セットノーリツ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
循環アダプターF/SFタイプにご使用ください。
関連資料(0.05MB)
殺菌液注入ユニット ノーリツ殺菌液注入ユニットノーリツ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。
電源(V)単相100・200共用消費電力(W)16最大吐出量(mL/min)ポンプ:30構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
マイクロバブル循環アダプター ノーリツマイクロバブル循環アダプターノーリツ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
吸気フィルターセット、Φ4 x 3 mホース入付
板厚(mm)浴槽:0-15
循環アダプター JX-F HH ノーリツ循環アダプター JX-F HHノーリツ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
ハイブリッドホース対応。バンド2個入。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT-C□□62-2、GT-□□60-2、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法タケノコ継手関連資料(0.08MB)配管取出方向90°曲がりメーカー商品コード709356
暖房密閉プラグセット OMP-2 ノーリツ暖房密閉プラグセット OMP-2ノーリツ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
暖房回路を密閉方式にするために必要な部材です。(安全弁、自動エアー抜き弁、圧力ケージがセットされています)
対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC)セット内容密閉ユニット×1、ゴムパッドD018483/4×25×1、密閉プラグカバー×1、密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ホース(t1.0)×1関連資料商品仕様図(0.41MB)
マルチ配管セット ノーリツマルチ配管セットノーリツ
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
給排気筒部材 給気管断熱シートセット ノーリツ給排気筒部材 給気管断熱シートセットノーリツ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
対応機種OTQ-CG4706(S)AWFF/OQB-CG4706WFF寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×17(断熱シート)ホース外径(Φmm)86(給水)ホース長さ(mm)最長340(給水)寸法(幅W×高さH)(mm)【アルミテープ】1500×50ホース内径(Φmm)80(給水)関連資料商品仕様図(0.03MB)
OH-G1706FFシリーズ(15000kcal/h)専用部材 ノーリツOH-G1706FFシリーズ(15000kcal/h)専用部材ノーリツ
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
Φ50の排気筒の現場取り替え用、給排気筒径をΦ80からΦ50へサイズ変更します。[OH-G1706FFシリーズ専用]
セット内容給気ホースセット/ストッパーリング×3個/90°エルボ×1個/45°エルボ×1個/ホースバンド×2個仕様【給排気延長限界】3m1.5曲がり以内 ※高地切り替えコネクタの切り替えが必要です関連資料商品仕様図(0.25MB)
給排気部材 FF107W-C ノーリツ給排気部材 FF107W-Cノーリツ
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
【壁掛タイプ用】排気取り出し方向:後方
対応機種OQB-C4701WZFF穴径(Φmm)120(壁穴)寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)関連資料商品仕様図(0.13MB)
給排気部材 FF105 ノーリツ給排気部材 FF105ノーリツ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
【壁掛タイプに使用した場合】排気取り出し方向:左
対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF穴径(Φmm)120(壁穴)寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)関連資料商品仕様図(0.12MB)
給排気部材 FF105-C ノーリツ給排気部材 FF105-Cノーリツ
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
対応機種OTQ-C4706(S)AFF近接設置、OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系、OQB-C4701WZFF系穴径(Φmm)120(壁穴)寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)関連資料商品仕様図(0.13MB)
給排気トップ FF-103W ノーリツ給排気トップ FF-103Wノーリツ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
対応機種OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF系、OQB-G3706WFF穴径(Φmm)120(壁穴)寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)関連資料商品仕様図(0.11MB)
エコフィール寒冷地域用給排気トップ ノーリツエコフィール寒冷地域用給排気トップノーリツ
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
穴径(Φmm)120(壁穴)寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304
給排気トップ FF-102A ノーリツ給排気トップ FF-102Aノーリツ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF穴径(Φmm)120(壁穴)寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)関連資料商品仕様図(0.12MB)
給排気トップ FF-101W ノーリツ給排気トップ FF-101Wノーリツ
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
対応機種OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF系、OQB-G3706WFF穴径(Φmm)120(壁穴)寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)関連資料商品仕様図(0.06MB)
給排気トップ FF-101A ノーリツ給排気トップ FF-101Aノーリツ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
穴径(Φmm)120(壁穴)寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)関連資料商品仕様図(0.12MB)
エコフィール(OH-CG)部材 給気ホース ノーリツエコフィール(OH-CG)部材 給気ホースノーリツ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
対応機種OH-CG1503FF長さ(mm)3000
エコフィール(OH-CG)部材 寒冷地用給気ホース ノーリツエコフィール(OH-CG)部材 寒冷地用給気ホースノーリツ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
用途給気ホースが結露する場合に使用
太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 接続セット4枚用 ノーリツ太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 接続セット4枚用ノーリツ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
セット内容接続板1.5A×2、接続板1.5B×2、接続板1.0×2、キャップ×2、M8ボルト×27、コーチネジ×10、ワッシャー×10、ホースカバー×4、I型継手ホースA×4、I型継手ホースB×2、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×20関連資料商品仕様図(0.11MB)
太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 接続セット3枚用 ノーリツ太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 接続セット3枚用ノーリツ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
セット内容接続板1.5A×2、接続板1.5B×2、キャップ×2、M8ボルト×19、コーチネジ×8、ワッシャー×8、ホースカバー×4、I型継手ホースA×3、I型継手ホースB×1、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×16関連資料商品仕様図(0.11MB)
太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 接続セット2枚用 ノーリツ太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 接続セット2枚用ノーリツ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
セット内容接続板2.0×2、キャップ×2、M8ボルト×11、コーチネジ×6、ワッシャー×6、ホースカバー×4、I型継手ホースA×2、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×12関連資料商品仕様図(0.11MB)
強化ガスホース(都市ガス用) ノーリツ強化ガスホース(都市ガス用)ノーリツ
8,598税込9,458
1個
16日以内出荷
温水コンセント ノーリツ温水コンセントノーリツ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
温水コンセント 本体と温水コンセントをつなぐホース(ノーリツ製温水コンセントとの組み合わせでお使いください)
関連資料(0.07MB)
GT耐圧ホース 20M ノーリツGT耐圧ホース 20Mノーリツ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
長さ(m)20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら