「目皿 100」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
側面吸込金物Oシリーズは浴槽側面より、ろ過循環水の吸い込み、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。
目皿部とウォーターカッター部で構成されています。
ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上げ面)までの寸法は寸法図をご確認ください。
目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。
目皿ビスをhずす事により取りはずしが可能です。
使用時、目皿の取り外しは、厳禁です。
目皿の開口面積が小さいため、取付個数に注意して下さい。基本的には底部吸込金物を推奨します。
関連資料(0.06MB)
浴槽底部に埋め込む標準的な円形の吸込み金物です。すべてステンレス製です。目皿部分は、ビス固定です。
底部吸込金具S2の調節管はSUS管で長さが100mmです。ネジの短い側をストレーナ受け(目皿側)にねじ込み、ネジの長い側をウォーターカッターにねじ込んでください。寸法調節はウォーターカッターへのねじ込み量の調整は口径によりますが、17-22mm程度可能です。
関連資料(0.06MB)
底部吸込金物は浴槽底面おり浴槽水を吸込むための循環口です。
ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。
目皿部はタイル仕上り後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。
目皿はビスを外す事により取り外しが可能です。
関連資料(0.06MB)
関連キーワード