10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応機種GQ-541MW、GQ-541MWK 関連資料(0.1MB) グリーン購入法適合
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様流入目安(1個当たり):30L/min 適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個 関連資料(0.06MB) メーカー商品コード503234
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

仕様流入目安(1個当たり):60L/min 適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個 関連資料(0.05MB) メーカー商品コード503235
1個
83,980 税込92,378
8日以内出荷

仕様流入目安(1個当たり):90L/min 適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個 関連資料(0.05MB) メーカー商品コード503236
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷

仕様流入目安(1個当たり):30L/min 適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個 関連資料(0.06MB) メーカー商品コード503237
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

仕様流入目安(1個当たり):90L/min 適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個 関連資料(0.05MB) メーカー商品コード503239
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

仕様流入目安(1個当たり):60L/min 適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個 関連資料(0.4MB) メーカー商品コード503238
1個
91,980 税込101,178
8日以内出荷

ポリ・SUS浴槽用部材 側面吸込金物C2 40A 側面吸込金物C2は浴槽側面より、ステンレス浴槽、ポリ浴槽等の側面からろ過循環水の吸い込みおよび吐出、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。 大型のSUS浴槽、ポリ浴槽で使用します。浴槽外側からナット締めですので、浴槽外側にメンテナンススペースが必要となります。吸込み、吐出兼用です。
長さ(mm)46 外径(Φmm)目皿受:89 、目皿:71 板厚(mm)浴槽:MAX 10 穴あけ寸法(Φmm)57~60 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード502505
1個
51,980 税込57,178
8日以内出荷

側面吸込金物Oシリーズは浴槽側面より、ろ過循環水の吸い込み、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。 目皿部とウォーターカッター部で構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上げ面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 目皿ビスをhずす事により取りはずしが可能です。 使用時、目皿の取り外しは、厳禁です。 目皿の開口面積が小さいため、取付個数に注意して下さい。基本的には底部吸込金物を推奨します。
関連資料(0.06MB)
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ