38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様追いだき、グリーン購入法適合用品 付属品浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド、締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書 種類標準 リモコン浴室リモコン/本体入付 入数1台 給水・給湯接続G1/2B(15A) グリーン購入法適合 号数8号 グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース 種類給湯専用 筒径(Φmm)排気:80 リモコン本体組込 設置形態屋内壁掛形/強制排気形 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ 付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ 種類給湯専用 リモコン本体組込 設置形態屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容配管ホースエンド x 2、締付バンド20 x 2、ゴムパッキン x 2 関連資料納入仕様図(0.04MB)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
749 税込824
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷

1個
849 税込934
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

循環アダプターF/SFタイプにご使用ください。
関連資料(0.05MB)
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1個
979 税込1,077
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸気フィルターセット、Φ4 x 3 mホース入付
板厚(mm)浴槽:0-15
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイブリッドホース対応。バンド2個入。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT-C□□62-2、GT-□□60-2、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法タケノコ継手 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709356
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

温水コンセント 本体と温水コンセントをつなぐホース(ノーリツ製温水コンセントとの組み合わせでお使いください)
関連資料(0.07MB)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。
電源(V)単相100・200共用 消費電力(W)16 最大吐出量(mL/min)ポンプ:30 構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ 最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容接続板1.5A×2、接続板1.5B×2、キャップ×2、M8ボルト×19、コーチネジ×8、ワッシャー×8、ホースカバー×4、I型継手ホースA×3、I型継手ホースB×1、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×16 関連資料商品仕様図(0.11MB)
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

セット内容接続板1.5A×2、接続板1.5B×2、接続板1.0×2、キャップ×2、M8ボルト×27、コーチネジ×10、ワッシャー×10、ホースカバー×4、I型継手ホースA×4、I型継手ホースB×2、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×20 関連資料商品仕様図(0.11MB)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【壁掛タイプに使用した場合】排気取り出し方向:左
対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:SUS304、給気ホース:オフィレン樹脂 寸法(mm)飛出:122 穴径(Φmm)壁:120 対応機種OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系 関連資料(0.16MB)
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

対応機種OTQ-C4706(S)AFF近接設置、OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系、OQB-C4701WZFF系 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.13MB)
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種GRQ全機種 ※循環ポンプ内蔵の機種に限ります。
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応機種OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF系、OQB-G3706WFF 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.06MB)
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

対応機種OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF系、OQB-G3706WFF 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.11MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暖房回路を密閉方式にするために必要な部材です。(安全弁、自動エアー抜き弁、圧力ケージがセットされています)
対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC) セット内容密閉ユニット×1、ゴムパッドD018483/4×25×1、密閉プラグカバー×1、密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ホース(t1.0)×1 関連資料商品仕様図(0.41MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容接続板2.0×2、キャップ×2、M8ボルト×11、コーチネジ×6、ワッシャー×6、ホースカバー×4、I型継手ホースA×2、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×12 関連資料商品仕様図(0.11MB)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

対応機種OTQ-CG4706(S)AWFF/OQB-CG4706WFF 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×17(断熱シート) ホース外径(Φmm)86(給水) ホース長さ(mm)最長340(給水) 寸法(幅W×高さH)(mm)【アルミテープ】1500×50 ホース内径(Φmm)80(給水) 関連資料商品仕様図(0.03MB)
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

セット内容給排気筒(屋内側:フランジ付)×1、給排気筒(屋外側:フランジ付、パッキン付)×1、伸縮エルボ×1、異径伸縮管×1、伸縮管×1、給気ホース(ゴムジョイント付)×1、ホースバンド×2、排気管カバー×1、タッピンネジ長×4、タッピンネジ短(延長排気用)×1 関連資料(0.6MB)
1個
26,980 税込29,678
26日以内出荷

【壁掛タイプ用】排気取り出し方向:後方
対応機種OQB-C4701WZFF 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.13MB)
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ50の排気筒の現場取り替え用、給排気筒径をΦ80からΦ50へサイズ変更します。[OH-G1706FFシリーズ専用]
セット内容給気ホースセット/ストッパーリング×3個/90°エルボ×1個/45°エルボ×1個/ホースバンド×2個 仕様【給排気延長限界】3m1.5曲がり以内 ※高地切り替えコネクタの切り替えが必要です 関連資料商品仕様図(0.25MB)
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

材質本体:SUS304、給気ホース:オフィレン樹脂 寸法(mm)飛出:122 穴径(Φmm)壁:120 対応機種OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系 関連資料(0.16MB)
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷