6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SE-T460AC用ヒートポンプユニット
付属品ドレンニップル 定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線) 消費電力(kW)【中間期標準】1.4、【冬季高温】2.00 運転音(dB)【中間期標準】55【冬季高温】57 冷媒R744(CO2) 配管接続口径R1/2(15A) 冷媒封入量(g)830 関連資料(0.27MB) 設置形態屋外型 設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0 グリーン購入法適合 外気温度(℃)【設定可能】最低-10 加熱能力(kW)【中間期標準】6、【冬季高温】6 運転電流(A)【中間期標準】7.2
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

SE-T370AC用ヒートポンプユニット
付属品ドレンニップル 定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線) 消費電力(kW)【中間期標準】0.98、【冬季高温】1.50 運転音(dB)【中間期標準】51【冬季高温】55 冷媒R744(CO2) 配管接続口径R1/2(15A) 冷媒封入量(g)830 関連資料(0.27MB) 設置形態屋外型 設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0 グリーン購入法適合 外気温度(℃)【設定可能】最低-10 加熱能力(kW)【中間期標準】4.5、【冬季高温】4.5 運転電流(A)【中間期標準】5.3
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

SE-T370A用ヒートポンプユニット
付属品ドレンニップル 定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線) 消費電力(kW)【中間期標準】1.02、【冬季高温】1.50 運転音(dB)【中間期標準】52【冬季高温】56 冷媒R744(CO2) 配管接続口径R1/2(15A) 冷媒封入量(g)710 関連資料(0.29MB) 設置形態屋外型 設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0 グリーン購入法適合 外気温度(℃)【設定可能】最低-10 加熱能力(kW)【中間期標準】4.5、【冬季高温】4.5 運転電流(A)【中間期標準】5.3
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。
電源(V)単相100・200共用 消費電力(W)16 最大吐出量(mL/min)ポンプ:30 構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ 最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SE-T460A用ヒートポンプユニット
付属品ドレンニップル 定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線) 消費電力(kW)【中間期標準】1.46、【冬季高温】2.00 運転音(dB)【中間期標準】56【冬季高温】58 冷媒R744(CO2) 配管接続口径R1/2(15A) 冷媒封入量(g)710 関連資料(0.29MB) 設置形態屋外型 設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0 グリーン購入法適合 外気温度(℃)【設定可能】最低-10 加熱能力(kW)【中間期標】6.0、【冬季高温】6.0 運転電流(A)【中間期標準】7.1
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)