「電気 湯 沸 器」の検索結果

627件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。 上限80℃出湯が可能
対応機種GQ-5011WZ-2、GQ-3211(10)シリーズ 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード702986
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お台所や浴室から離れた洗面所などからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×21×120 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード702956
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-C□□34WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1626W-60T(B) BL、GQ-1625WS(-KB/-T/-TB)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-TB/-T/-H) BL、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB BL 関連資料(0.03MB) メーカー商品コード702151
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

デザインと操作性にだわりました。操作スイッチを画面の下にまとめ、画面を見ながら操作できます。
セット内容台所リモコン、浴室リモコン 適合本体GT-C(P/V)/GRQ-C**72シリーズ(プレミアム除く)、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-C(P/V)**63シリーズ 機能エコスイッチ、エネルック
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷


エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。 エコスイッチの機能性アップ! 最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。 保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。 給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。 給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。 お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100 関連資料(0.49MB) メーカー商品コード708489
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

上限75℃出湯
対応機種GQ-□□34WZ-C、GQ-24□□WZ-3、GQ-16□□WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード702673
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。
対応機種OTQ-G4706AW、OTQ-G4706AWS、OTQ-G4706AWFF、OTQ-G4706SAW、OTQ-G4706SAWS、OTQ-G4706SAWFF 関連資料(0.14MB) メーカー商品コード709529
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ノーリツガス給湯器サブリモコン
エコ商品
お台所や浴室から離れた洗面所などからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。
付属品皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 2 対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズ 関連資料納入仕様図(0.39MB) グリーン購入法適合
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷

対応機種GT-1634SAWS-FFB-1 適合壁厚(mm)100~300 関連資料納入仕様図(0.08MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

対応機種GT-1634SAWS-FFA-1 BL、GT-1634SAWS-FFB-1 BL 関連資料(0.42MB) メーカー商品コード708977
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寝室の隣や階上のシャワールームからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。わざわざ浴室や台所に足を運ぶ必要がありません。
付属品壁パッキン x 1、オールプラグ x 2、丸木ネジ x 2 対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズ 関連資料納入仕様図(0.4MB) グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷


簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応(簡単2連結では使用できません)、COセンサー搭載、遠隔監視対応
用途設置の幅が広がる排気延長タイプ 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート リモコンリモコン/本体組込 関連資料仕様図面(0.14MB) グリーン購入法適合 号数24号
1台
特価
92,980 税込102,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リモコン操作ロック機能、入浴タイマー機能
用途スイッチを大きく、イラストでわかりやすく 対応機種GQT-C2401SAWZ 関連資料(0.46MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

遠隔監視ユニットとリモコンをコンパクトに一体化! 業務用ならでは!上限80℃出湯が可能 飲食店などの業務用施設で求められる80℃の出湯が可能になります。 給湯器の状態をリモコンで確認 業務用ニーズにかかわる様々な状況がリモコン画面で集中管理できるようになりました。 エラーメッセージ点灯時もサービスコールでの一次対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-5042WZ、GQ-5032WZ、GQ-5032WZ-H、GQ-5032WZQ、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-5011WZQ-2、GQ-5021WZQD-F メーカー商品コード709573
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

対応機種GQ-□□37WS-FFB 適合壁厚(mm)100~300 関連資料(0.07MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

対応機種GQH-□□56シリーズ/GQH-□□43AWX3H-SFF-DX BL/GQH-□□43AWXD-SFF-DX BL/GQH-□□45 関連資料(0.09MB) メーカー商品コード707758
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ノーリツ石油給湯器
エコ商品
台所リモコンは本体入付
タイプ屋外据置型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×250×770 グリーン購入法適合
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

ノーリツガス給湯器
エコ商品、RoHS
シリーズGQ-WS 性能Q-TEC制御、水量サーボ タイプ給湯専用 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形) グリーン購入法適合
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。貯湯槽にお湯を貯めているので短時間ならシャワーを出したり止めたりしても温度変化がすくないです。
給水方式セミ貯湯式 タイプ給湯専用 設置形態屋外据置形 リモコン入付
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)135 消費電力(W)170 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)100 燃料消費量(kW[L/h])88.9(8.6)
1台
529,800 税込582,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貯湯式
有効貯湯量(L)100 使用可能給水圧力(MPa)0.1 消費電力(W)260 質量(kg)170 燃料消費量(kW[L/h])125.8(12.2) 材質ステンレス
1台
639,800 税込703,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-5042WZ、GQ-5032WZ、GQ-5032WZ-H、GQ-5032WZQ、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-5011WZQ-2、GQ-5021WZQD-F、GQ-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3、OQB-C4701WZS、OQB-C4701WZFF、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFF 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード707279
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
機能マイルド追いだき、追いだき、低温度出湯、比例制御、省電力モード、点検のお知らせ、呼び出し機能、ヒーター、給油検知対応 給水方式直圧式 タイプ標準 発熱量(kW[kcal/h])37.2(32000) 設置形態屋外据置形 種類エコ:従来タイプ リモコン入付 仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BL 関連資料(0.39MB) メーカー商品コード702094
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)71 消費電力(W)130 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)60(給湯)、-(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)61 消費電力(W)85 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単2連結(3連結以上はできません)、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。 リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 号数16号
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコジョーズ、簡単2連結(3連結以上はできません)、80℃出湯、QU-4 15A 対応、MT-5対応、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。 筒径(Φmm)排気:100 リモコン別売 関連資料(0.51MB) 設置形態屋外壁掛形 号数16号
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号。配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。 仕様低Noxバーナー搭載 対応(交換機種)GQ-5011WZ、GQ-5011WZ-1、GQ-5011WZ-2 リモコン別売 関連資料(0.15MB) 設置形態屋外壁掛形 グリーン購入法適合 号数50号 グリーンマーク認定
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコフィール、マルチ設置、簡単2連結、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、特定保守製品、遠隔監視対応
用途高効率と高耐久を両立した業務用大能力石油給湯器。※送油管・オイルストレーナーは入付しておりません。※2連結時のFFトップを近接して設置すると、器具が排気を吸い込んでしまう場合があります。下記FFトップどうしの離間距離に注意して設置してください。 仕様排気延長:7m3曲がり以内 筒径(Φmm)排気:80 リモコン別売 関連資料(0.16MB) 設置形態屋内壁掛形 給湯能力(kW)4万
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

エコフィール、マルチ設置、簡単2連結、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、特定保守製品、遠隔監視対応
用途高効率と高耐久を両立した業務用大能力石油給湯器。※送油管・オイルストレーナーは入付しておりません。 仕様低Noxバーナー搭載 リモコン別売 関連資料(0.17MB) 設置形態屋外壁掛形 給湯能力(kW)4万
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

寝室の隣や階上のシャワールームからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。わざわざ浴室やお台所に足を運ぶ必要がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×21×120 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード703171
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

関連カテゴリ