52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレキ 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709096
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレキ 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709095
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ターンロック
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ロー付 配管取出方向90°曲がり
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレア接続QF仕様 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709099
1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレア 関連資料(0.07MB) 配管取出方向ストレート
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法タケノコ継手QF仕様 関連資料(0.07MB) 配管取出方向ストレート
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法タケノコ継手QF仕様 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種、GQT-C2401SAWZ 接続方法フレキ 関連資料(0.07MB) 配管取出方向90°曲がり
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ロー付 関連資料(0.08MB) 配管取出方向ストレート
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法タケノコ継手 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°/90°曲がり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容湯止めキャップ x 1、フィルタ x 1、フィルターケース x 1、リング x 1、締付バンド x 4、連結ゴム x 2、循環アダプター x 2、ニップル x 2、ゴムパッキン x 2、継手パイプ x 2 関連資料納入仕様図(0.13MB)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ロー付 関連資料(0.08MB) 配管取出方向ストレート メーカー商品コード709091
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

吸気フィルターセット、Φ4 x 3 mホース入付
板厚(mm)浴槽:0-15
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:30-50 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ロー付 関連資料(0.08MB) 配管取出方向ストレート メーカー商品コード709090
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

自然循環給湯付風呂釜取り替え専用。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法締付バンド 関連資料(0.09MB) 配管取出方向ストレート メーカー商品コード709115
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ユニットバス貫通金具Q型とセットで使用。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法クイックファスナー 関連資料(0.09MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709097
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

フレア接続用エルボ2個入付。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレア 関連資料(0.08MB) 配管取出方向ストレート メーカー商品コード709093
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

フレア接続用エルボ2個入付。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレア 関連資料(0.08MB) 配管取出方向ストレート メーカー商品コード709092
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

フレア接続用エルボ2個入付。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレア 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709100
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ユニットバス貫通金具Q型とセットで使用。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法クイックファスナー 関連資料(0.09MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709098
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:15-35 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ロー付 関連資料(0.08MB) 配管取出方向ストレート メーカー商品コード709089
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

ハイブリッドホース対応。バンド2個入。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT-C□□62-2、GT-□□60-2、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法タケノコ継手 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709356
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

循環アダプターMB2-1SFの専用浴室リモコンです
対応機種循環アダプターMB2-1SFを装着した給湯器 関連資料(0.44MB) メーカー商品コード708373
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

仕様追いだき、グリーン購入法適合用品 付属品浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド、締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書 種類標準 リモコン浴室リモコン/本体入付 入数1台 給水・給湯接続G1/2B(15A) グリーン購入法適合 号数8号 グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

耐塩害、遠隔監視対応、インテリジェント通信
用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。保育施設や高齢者施設、病院、公共施設などの比較的規模の大きな施設の暖房に!2温度温水暖房でさまざまな暖房が一台で!暖房端末器に合わせ「高温/低温」どちらにも使えます。また、最大10系統ヘッダーに対応でき、さまざまな暖房ニーズに応えます。 接続2温度 関連資料(0.47MB) 設置形態屋外壁掛形
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集合住宅でもマイクロバブルを楽しむ循環アダプターMB2-1-SF専用台所/浴室リモコンセット
対応機種GT-C(P)□□62-2シリーズ、GT-□□60-2シリーズ 関連資料(0.44MB) メーカー商品コード708420
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※循環ポンプが内蔵されていますので、並列仕様の場合はマルチシステムをお選びください。※即出湯用部材とリターン配管が必要です。※マルチ対応、2連結対応、低温度出湯はできません。 リモコン本体入付 設置形態屋外壁掛形 号数32号
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐塩害、遠隔監視対応、RAF-22N(C)・42N(C)対応、E-con通信、本体リモコン不要
用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。浴槽1~2tのろ過昇温用。熱効率85%の高い省エネ性を実現。万一、熱源機にエラーが発生した場合、警報盤などへお知らせします(警報端子SET別売)。 接続1温度 関連資料(0.11MB) 設置形態屋外壁掛形
1台
179,800 税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特監法対象商品、HACCP対応品、即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※循環ポンプが内蔵されていますので、並列仕様の場合はマルチシステムをお選びください。※即出湯用部材とリターン配管が必要です。※マルチ対応、2連結対応、低温度出湯はできません。 仕様排気延長:7m4曲がり以内(2本管) 適合機種GQ-3210WZQ-FF、GQ-3210WZQ-FF-2 筒径(Φmm)排気:100 リモコン本体入付 関連資料(0.13MB) 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 号数32号
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプの漏水を検知、信頼のダブルポンプ採用、遠隔監視システムと連携、給水直結をご提案、最大10系統、50L/minの循環流量(※給湯・循環配管の口径や距離により異なりますので、循環ポンプユニットの機外揚程を必ずご確認ください。最大配管長さ 往き100m、戻り100m以内)
用途ポンプ出力400Wで最大10系統・50L/minの循環流量(2020年1月ノーリツ調べ)。即出湯システム構築の全ての煩わしさを軽減!1台で悩みも現場もスッキリ。 対応機種GQ-C5042WZ、GQ-C5032WZ(-H)、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F 設置形態据置設置(屋内・屋外兼用)
1台
1,798,000 税込1,977,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

循環アダプターF/SFタイプにご使用ください。
関連資料(0.05MB)
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リターン配管にすることで、循環式の即出湯が可能となります。 保温循環は熱源機の台所リモコンでプログラム予約できますので、時間設定をすることにより必要な時に即出湯ができ、効果的に保温ができます。 加熱方式は熱源機の暖房温水を利用します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×220×337 関連資料(0.43MB) メーカー商品コード701445
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷

循環アダプター及びPE管継手と樹脂管との接続部を締め付け固定するバンド
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ポリ・SUS浴槽用部材 側面吸込金物C2 40A 側面吸込金物C2は浴槽側面より、ステンレス浴槽、ポリ浴槽等の側面からろ過循環水の吸い込みおよび吐出、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。 大型のSUS浴槽、ポリ浴槽で使用します。浴槽外側からナット締めですので、浴槽外側にメンテナンススペースが必要となります。吸込み、吐出兼用です。
長さ(mm)46 外径(Φmm)目皿受:89 、目皿:71 板厚(mm)浴槽:MAX 10 穴あけ寸法(Φmm)57~60 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード502505
1個
51,980 税込57,178
8日以内出荷

吐出金物は浴槽側面より、ろ過循環水の吐出を行うための循環口です。 ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、ヘッド部(タイル仕上り面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 ヘッド部はタイル仕上がり後ウォーターカッターにねじ込んでセットします。 ヘッド表面にへこみ部分がありますので、レンチ等の工具を引っかけて回してください。
関連資料(0.05MB)
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底部吸込金物は浴槽底面おり浴槽水を吸込むための循環口です。 ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。 目皿部はタイル仕上り後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 目皿はビスを外す事により取り外しが可能です。
関連資料(0.06MB)
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)