199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーリツFF-110トップ
ガス給湯機器用 関連部材
穴径(Φmm)壁:170 対応機種GQ-1620WZ-FFA-3 関連資料(0.4MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコフィール、マルチ設置、簡単2連結、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、特定保守製品、遠隔監視対応
用途高効率と高耐久を両立した業務用大能力石油給湯器。※送油管・オイルストレーナーは入付しておりません。※2連結時のFFトップを近接して設置すると、器具が排気を吸い込んでしまう場合があります。下記FFトップどうしの離間距離に注意して設置してください。 仕様排気延長:7m3曲がり以内 筒径(Φmm)排気:80 リモコン別売 関連資料(0.16MB) 設置形態屋内壁掛形 給湯能力(kW)4万
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品
仕様排気延長7m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛/強制給排気形 筒径(Φmm)100(×2本) RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツFF-18トップ
適合機種GQ-2037WS-FFB、GQ-1637WS-FFB 穴径(Φmm)140
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類給湯専用 設置形態屋内壁掛/強制給排気形 タイプ従来エコタイプ グリーン購入法適合 仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、点検お知らせ リモコン台所リモコン/本体組込
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(★1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(★1)、エネポ対応、JVC対応(★1) ※★1 RC-K001系リモコン選定時
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプオート 形式設置フリー形 リモコン別売 関連資料(0.23MB) 設置形態屋内壁掛/強制給排気形 グリーン購入法適合 号数20号 グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類給湯専用 設置形態屋内壁掛/後方強制給排気形 タイプ従来エコタイプ グリーン購入法適合 仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、点検お知らせ リモコン台所リモコン/本体組込
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ノーリツ石油給湯器 OQB-C4701WZFF
エコ商品
直圧式壁掛形
材質ステンレス 質量(kg)46 消費電力(W)3.8(待機時)、85(燃焼時) RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能給水圧力(MPa)1 燃料消費量(kW[L/h])48.3(4.7)
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

ノーリツFF-110トップ
適合機種GT-1634SAWS-FFA、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-2027AWX-FFA、GQ-1627AWX-FFA 穴径(Φmm)170
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)71 消費電力(W)130 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)60(給湯)、-(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)61 消費電力(W)105 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様給排気延長:2m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛、 強制給排気形 接続暖房温水2温度(3P内蔵) 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.41[28700]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】50.3[43300]、【暖房能力】14.0[12000] 筒径(Φmm)80(給排気2本管) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。 これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です 給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ 給水・給湯接続R1/2(15A) ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74 消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1 使用期間(年)(設計上の標準)10 RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号給湯タイプ 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形) 標準ガス消費電量(kW)給湯33.4 グリーン購入法適合
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。 エコスイッチの機能性アップ! 最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。 保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。 給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。 給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。 お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100 関連資料(0.49MB) メーカー商品コード708489
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品
仕様排気延長7m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛/強制給排気形 筒径(Φmm)100(×2本) RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
26日以内出荷

お知らせ、PROTEC、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、近接設置、給油検知対応、ソーラー対応、SKB対応
用途台所リモコンは本体着脱式 仕様低Noxバーナー搭載 タイプ標準 形式直圧 リモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン別売 設置形態屋内据置形/強制給排気形
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

対応機種OQB-C□706Y-RC、OQB-C□706YS-RC、OQB-C□706F-RC、OQB-C□706FF-RC 関連資料(0.08MB) メーカー商品コード707986
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

エコ運転、お知らせ、PROTEC、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、省電量モード、呼出(浴室リモコンを使用時のみ)、ヒーター、近接設置、給油検知対応、ソーラー対応、SKB対応(給水接続が認められない地域があります)
用途台所リモコンは本体入付 仕様低Noxバーナー搭載 タイプ標準 形式直圧 リモコン台所リモコン/本体入付、浴室リモコン別売 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーリツFF-9トップ
適合機種GT-1651(S)AWX-FFA、GQ-2027AWX-FFA-DX(排気アダプター:FFA110-120が必要)、GQ-2437WS-FFA、GQ-2037WS-FFA(排気アダプター:FFA110-120が必要) 穴径(Φmm)170
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セミ貯湯式
材質ステンレス 質量(kg)78 消費電力(W)130 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)5.5(給湯)、54(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
有効貯湯量(L)3.6(給湯)、46(暖房) 使用可能給水圧力(MPa)0.1 消費電力(W)105 質量(kg)67 燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3) 材質ステンレス
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスの種類都市ガス(12A・13A) タイプPS扉内強制給排気形 接続2温度6P内蔵 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷

ノーリツFF-7トップ
穴径(Φmm)170 適合機種GBG-1610D、GBF-1610D、GBF-1611D
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーリツFF-17トップ
適合機種GQ-2037WS-FFB、GQ-1637WS-FFB 穴径(Φmm)140
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーリツFF-16トップ
適合機種GT-1634SAWS-FFA、GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2 穴径(Φmm)140
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノーリツFF-15トップ
適合機種GT-1634SAWS-FFA、GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2 穴径(Φmm)140
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノーリツFF-120B
適合機種GQ-2437WS-FFB、GQ-2037WS-FFB、GQ-1637WS-FFB 穴径(Φmm)170
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーリツFF-120トップ
適合機種GT-1651AWX-FFA、GT-1651SAWX-FFA、GQ-2437WS-FFA 穴径(Φmm)170
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーリツFF-100トップ
適合機種GT-2451AWX-FF、GT-2051AWX-FF、GT-2451SAWX-FF、GT2051SAWX-FF 穴径(Φmm)170
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様給排気延長:2m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛、 強制給排気形 接続暖房温水2温度(3P内蔵) 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.41[28700]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】50.3[43300]、【暖房能力】14.0[12000] 筒径(Φmm)80(給排気2本管) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスの種類都市ガス(12A・13A) タイプPS扉内強制給排気形 接続2温度3P内蔵 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷

エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。 エコスイッチの機能性アップ! 最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。 保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。 給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。 給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。 お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100 関連資料(0.5MB) メーカー商品コード708490
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

お台所や浴室から離れた洗面所などからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×21×120 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード702956
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

寝室の隣や階上のシャワールームからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。わざわざ浴室やお台所に足を運ぶ必要がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×21×120 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード703171
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ガスの種類12A・13A 号数32号 種類給湯専用 タイプ従来エコタイプ 仕様マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80度出湯、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害 リモコン別売 関連資料仕様(0.14MB)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

関連キーワード