377件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬さ660HV以上 許容差(μm)±1.0 相互差(μm)0.5 表面粗さRz0.4 直径不同(μm)0.5
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。 ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。 軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。 検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
ゲージGPⅡ/6HGP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。
用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。 材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。
用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。 材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。 材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。 材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。 材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。 材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-5相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。
材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2→1アクションの検査により作業効率が向上します。
材質ゲージ部:ゲージ鋼
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-4相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。 材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2→1アクションの検査により作業効率が向上します。
材質ゲージ部:ゲージ鋼
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2→1アクションの検査により作業効率が向上します。
材質ゲージ部:ゲージ鋼
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
1本
8,898 税込9,788
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
1本
4,098 税込4,508
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
仕様許容差:呼び寸法2.5~10.0…±0.3μm、15.0~25.00…±0.5μm●真円度・直径不同:呼び寸法2.5~10.0…0.3μm、15.0~25.00…0.5μm●硬さHRC:58以上 ゲージ長さ(mm)20 校正証明書一般校正
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
校正証明書一般校正
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:8●ピッチ:1.25●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168466 アズワン品番67-4842-79
1個
5,598 税込6,158
13日以内出荷

ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:12●ピッチ:1.75●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168468 アズワン品番67-4842-81
1個
6,098 税込6,708
13日以内出荷

ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:3●ピッチ:0.5●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168462 アズワン品番67-4842-75
1個
6,798 税込7,478
13日以内出荷

ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:10●ピッチ:1.5●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168467 アズワン品番67-4842-80
1個
5,498 税込6,048
13日以内出荷

ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:6●ピッチ:1●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168465 アズワン品番67-4842-78
1個
4,598 税込5,058
13日以内出荷

ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:5●ピッチ:0.8●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168464 アズワン品番67-4842-77
1個
4,898 税込5,388
13日以内出荷

ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:4●ピッチ:0.7●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168463 アズワン品番67-4842-76
1個
5,598 税込6,158
13日以内出荷

ISO方式のねじリングゲージです
仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.35●ゲージの種類:GRNR●等級:6g アズワン品番65-4223-69
1個
39,980 税込43,978
17日以内出荷