硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
硬度は全てHRC58以上になります
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
ハンドル付ピンゲージ
ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。
ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。
0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット
0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
ミクロン単位の高精度な測定を可能にするために±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定された基準寸法にマイナス側3μmからプラス側10μmまで1μmトビに、14本を標準セットにしました。
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)± 0.3
真円度・直径不同(μm)0.3
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1.5
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付)
ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。
非磁性体のため磁気を帯びません。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット
メーカーのセラミックスピンゲージはアルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入が簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯びません。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPとECPの組合せセット
0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
EPとECPの組合せセット
0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
多目的に使えるポピュラーなピンゲージセット
RoHS指令(10物質対応)対応
EPとECPの組合せセット
0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。ケースに外径実測値データがついています。
仕様径精度:0.0005、真円度:0.0003
トラスコ品番543-1787
長さ(mm)50
硬度HRC58以上
呼び寸法(mm)2.045
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ