マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
校正証明書一般校正
マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
仕様許容差:呼び寸法2.5~10.0…±0.3μm、15.0~25.00…±0.5μm●真円度・直径不同:呼び寸法2.5~10.0…0.3μm、15.0~25.00…0.5μm●硬さHRC:58以上
ゲージ長さ(mm)20
校正証明書一般校正
マイクロメータ校正用ピンゲージセット
マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。
断熱効果の高いハンドル付きのため人体熱による熱の影響を防止することができます。
ISO9000シリーズの認証取得・維持のためのマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
ゲージサイズ(呼び径)2.50 5.00 5.12 5.25 5.37 5.50 10.00 15.00 20.00 25.00
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
マイクロメータ校正用ピンゲージセット
マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。
断熱効果の高いハンドル付きのため人体熱による熱の影響を防止することができます。
ISO9000シリーズの認証取得・維持のためのマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
ゲージサイズ(呼び径)25.00 25.12 25.25 25.37
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
ハンドル付ピンゲージ
ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。
ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。
0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1.5
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
硬さ660HV以上
許容差(μm)±1.0
相互差(μm)0.5
表面粗さRz0.4
直径不同(μm)0.5
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付)
ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。
非磁性体のため磁気を帯びません。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度は全てHRC58以上になります
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1.5
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)30
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.3
直径不同(μm)0.3
真円度(μm)0.3
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度は全てHRC58以上になります
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
硬度は全てHRC58以上になります
0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
硬度は全てHRC58以上になります
1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
硬度は全てHRC58以上になります
0.999mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.3
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.3
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.3
直径不同(μm)0.3
真円度(μm)0.3
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.3
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40
許容差(μm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40
許容差(μm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.3
直径不同(μm)0.3
真円度(μm)0.3
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.3
直径不同(μm)0.3
真円度(μm)0.3
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.3
直径不同(μm)0.3
真円度(μm)0.3
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.3
硬度は全てHRC58以上になります
1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
硬度は全てHRC58以上になります
1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
許容差(μm)±0.5
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度は全てHRC58以上になります
1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
硬度は全てHRC58以上になります
1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
硬度は全てHRC58以上になります
1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
硬度は全てHRC58以上になります
1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
許容差(μm)±0.5
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ