アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)0~40
精度±5% F.S.
測定流体水
流れ方向下→上
最高使用圧力(MPaG)0.3
ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。
接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
測定流体液体(水相当)
仕様二重目盛
材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR
使用温度範囲(℃)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適した高精度でシンプルな流量計です。
接続はJIS10KFFフランジ式になっています。
測定流体液体(水相当)
材質接続部/SUS304、テーパ部/アクリル、フロート/SUS304、パッキン/EPDM
使用温度範囲(℃)0~40
精度±2%F.S.
流れ方向下→上
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
材質テーパ部:アクリル
取付垂直取付
測定範囲1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)0~40
精度±5% F.S.
測定流体水
材質(パッキン)EPDM
流れ方向下→上
材質(フロート)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPaG)0.3
GDFはガラステーパ管を用いて瞬時流量を直読できるシンプルな流量計です。各種装置への組み込みまたは取付スペースの少ない所への設置に適したコンパクトで外筒材質がステンレス製で頑丈な構造の面積流量計です。
仕様●型式:GDF●口径:Rc1/2●測定流体:H2O(水)●測定範囲:1:10(10~100%)●精度:±5%F.S●最高仕様圧力:0.5MPa(G)●使用温度範囲:0~+40℃●取付方法:垂直取付●流れ方向:下より上●コード番号:119-008800
アズワン品番67-4825-48
1個
¥53,980
税込¥59,378
17日以内出荷
ADFシリーズは、アクリルテーパ管を使用した面積流量計で常温の水の流量測定に適した流量計です。接続はテーパネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
仕様●型式:ADF●口径:Rc1/2●測定流体:H2O(水)●測定範囲:1:10(10~100%)●精度:±5%F.S●最高仕様圧力:0.3MPa(G)●使用温度範囲:0~+40℃●取付方法:垂直取付●流れ方向:下より上●コード番号:119-008799
アズワン品番67-4825-47
1個
¥21,980
税込¥24,178
17日以内出荷
関連キーワード