オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。
常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当)
仕様二重目盛
材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム
使用温度範囲(℃)0~90
精度±2%F.S.
流れ方向水平・垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPaG)0.8
オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。
常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当)
材質接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR
使用温度範囲(℃)0~50
精度±2%F.S.
流れ方向水平・垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPaG)0.5
関連キーワード