カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 医療(8)
絞り込み
ブランド
  • VAN(翼工業)
  • ビーエム機器(6)
  • XQ Instruments(4)
  • 東亜DKK(3)
  • MS(Membrane Solutions)(2)
  • あしかメディ工業(2)
  • ヒューマニティ(2)
  • サカセ化学工業(1)
  • 信越化学工業(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 京都電子工業(1)
  • 大阪ケミカル(1)
  • キッコーマンバイオケミファ(1)
  • ナリカ(1)
  • RS PRO(1)
  • 岐阜プラスチック工業(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
  • 日本臨牀器械工業(1)
  • アルウスキー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「工業用注射器」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
褐色硝子注射筒 VAN(翼工業)褐色硝子注射筒VAN(翼工業)
5,698税込6,268
1本
24日以内出荷から25日以内出荷
光に弱い液体や分析用に適した遮光タイプのガラス注射器です。
VANメタルピストン 1ml微量用 VAN(翼工業)VANメタルピストン 1ml微量用VAN(翼工業)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
本体が長く細いため、目盛りが見やすいです。内筒が丈夫な金属製です。0.01mL単位の細かい目盛り設定で、より正確な容量を量ることが可能です。
VAN金属針 90°カット先 VAN(翼工業)VAN金属針 90°カット先VAN(翼工業)
10,980税込12,078
1箱(12本)
15日以内出荷
針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
ゲージ17G針径×長さL(Φmm×mm)1.5×150角度(°)針先:90材質針/SUS304、針基/真鍮にニッケルメッキ仕様針基:ロック基アズワン品番61-9093-43
インター注射筒 ガラス先 VAN(翼工業)インター注射筒 ガラス先VAN(翼工業)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
材質硬質ガラス先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
インター注射筒 ガラス先 VAN(翼工業)インター注射筒 ガラス先VAN(翼工業)(1件のレビュー)
639税込703
1本
取扱停止中
材質硬質ガラス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001先端形状ルアースリップ式(ガラス)医薬品医療機器等法一般医療機器
VAN金属連結針 VAN(翼工業)VAN金属連結針VAN(翼工業)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から33日以内出荷
シリンジ同士を結合し、シリンジ内の液体を混合できます。液体を混合する為のアダプターとして使用できます。
VAN金属針 90°カット先 VAN(翼工業)VAN金属針 90°カット先VAN(翼工業)
3,198税込3,518
1箱(12本)
当日出荷から33日以内出荷
針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
工業用シリンジ VAN(翼工業)工業用シリンジVAN(翼工業)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス目盛青色
白硬注射筒 ロック先(針なし) VAN(翼工業)白硬注射筒 ロック先(針なし)VAN(翼工業)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ先端外径(Φmm)4目盛あり滅菌なし先端形状ルアーロック式
白硬注射筒(浣腸器) VAN(翼工業)白硬注射筒(浣腸器)VAN(翼工業)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス公差(mm)(先端外径)±1.0目盛あり滅菌なし先端形状浣腸器型筒先中口
白硬質注射筒 微量用(針なし) VAN(翼工業)白硬質注射筒 微量用(針なし)VAN(翼工業)(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
用途微量用です。目盛あり最小目盛(mL)4.2~4.4材質硬質ガラス筒先中口滅菌なし先端外径(Φmm)4.2~4.4規格医療機器クラスⅠ先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注射筒コントロール VAN(翼工業)注射筒コントロールVAN(翼工業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から24日以内出荷
材質注射筒/硬質ガラス、金具/真鍮クロームメッキ目盛あり先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000006医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)白硬注射筒(ルアー)VAN(翼工業)(43件のレビュー)
1,829税込2,012
1本
当日出荷
材質硬質ガラス目盛あり先端外径(Φmm)4.2~4.4滅菌なし先端形状ルアースリップ式医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬注射筒 ロック先 微量用(針なし) VAN(翼工業)白硬注射筒 ロック先 微量用(針なし)VAN(翼工業)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
内筒は白色です。
筒先中口規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌なし医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
工業用注射器 20mL VAN(翼工業)工業用注射器 20mLVAN(翼工業)
2,898税込3,188
1本
22日以内出荷
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)20規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
工業用注射器 10mL VAN(翼工業)工業用注射器 10mLVAN(翼工業)
2,398税込2,638
1本
22日以内出荷
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)10規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら