コイズミ(小泉成器)
私たちは、マーケティング活動から企画・開発を行い商品化するブランドメーカー業と国内外の有名メーカーのブランドの商品を取扱い販売する代理店業の双方で形成されているメーカー&ベンダーです。そして、国内外における豊富な商品調達力が特徴であり、これらの商品を様々なかたちにアソートし、需要創造に結びつく売り場を提案する事が最大の強みです。
会社情報
| 会社名 | 小泉成器株式会社 |
|---|
| 設立 | 1989/01/19 |
|---|
| 所在地 | 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-3-7 |
|---|
マイナスイオン・ヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)当日出荷
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。
サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。
髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
LED流し灯コイズミ(小泉成器)(13件のレビュー)当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯コイズミ(小泉成器)(11件のレビュー)当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
食器乾燥器 ステンレスかごタイプコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)当日出荷
・清潔で丈夫なステンレスカゴ・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風・気にせず使える低騒音設計・大容量6人分収納・スッキリ水切り構造・キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.7高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
電動ソルトミルコイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)当日出荷
粒こしょうや岩塩に。スタイリッシュな電動ミル。台座付き。
用途片手でワンプッシュで使えます。底のつまみを回すことで、粗さの調整ができます。錆びないセラミックグラインダーを採用。本体質量(g)180本体寸法(mm)奥行35使用電池単4型アルカリ電池4本使用(別売)本体高さ(mm)185本体幅(mm)35
照明器具用リモコンコイズミ(小泉成器)(4件のレビュー)当日出荷
仕様ワンボタンリモコン(順送り専用)、リモコン照明器具用送信機、Fit調色/調光調色タイプの場合:全灯→シーン1→シーン2→保安灯→消灯、調光タイプの場合:全灯→調光→保安灯→消灯付属品単三アルカリ乾電池2本、収納ケース(壁付可能)材質プラスチック(白色)幅(mm)170×36質量(kg)0.1高さ(mm)20アズワン品番64-9315-48
小型シーリングライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
電動マルチナイフコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)当日出荷
充電式で使いやすい、電動マルチナイフです。2枚の刃が交互に動いて、食材をカットできます。形がくずれにくく、スムーズにカットできます。安全ロック機構付き。
用途パンやサンドイッチのカットに。固いバゲットや、ロールケーキ、巻き寿司、お肉などのカットに。付属品ACアダプター、刃収納カバー、取扱説明書(保証書付き)電源(V)AC100・50/60Hz(専用ACアダプター使用)消費電力(W)約9(充電時)本体質量(g)570定格入力電圧(V)DV9本体寸法(mm)奥行50バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)7.4本体高さ(mm)65充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2000本体幅(mm)440電池使用可能期間約45分
ポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5質量(kg)0.9電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
オーブントースターコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)12日以内出荷
あたためもできる温度調節付きのオーブントースター。
用途約80~230℃の、無段階式の温度調節。バターロールやクロワッサンもOK。トースト2枚まで焼けます。色黒消費電力(W)1000付属品トレー幅(mm)庫内:265高さ(mm)庫内:162奥行(mm)庫内:170本体質量(g)2500電源コード(m)1.2本体寸法(mm)奥行236本体高さ(mm)194本体幅(mm)360
ネイルポリッシャーアタッチメントコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)5日以内出荷
仕様水洗い不可付属品整え用×5個・仕上げ用×5個入り本体質量(g)約0.4(1個分)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約18×18×15(1個分)アタッチメント整え用・仕上げ用
【スライドコンセント用】引掛けシーリングコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)当日出荷
コイズミ製「スライドコンセント」に適合する、引っ掛けシーリングプラグです。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)までです。適合重量は、3kgまでです。日本製幅(mm)54質量(kg)100高さ(mm)30奥行(mm)29
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65色(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
エクステリアスポットライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)6日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し)色温度(K)2700LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
フットライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)当日出荷
夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
消費電力(W)0.8電球の種類LED仕様照度センサ付点灯照度調節可能2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用材質プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色質量(kg)0.2電球LED色温度(K)2700センサー感知方式人感センサー光源寿命40000時間アズワン品番64-9317-98
人感センサ付ポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)7日以内出荷から8日以内出荷
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1質量(kg)2.4電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
LED和風シーリングコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)6日以内出荷
明るさと色が調節できるLEDシーリングライト。
消費電力(W)33.3適合範囲~8畳用付属品リモコン付き材質枠:白木幅(mm)556高さ(mm)133奥行(mm)556本体質量(g)2600色温度(K)2700~6500光源色LED(電球色+昼光色)光束(Lm)3665LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
LEDトイレ廊下灯コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)8日以内出荷
落ち着きのある電球色
瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様グローブ押え式材質プラスチック・金色、グルーブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.6色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)19.5×15.1明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)450調光の可否否
エクステリア ガーデンライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)5日以内出荷から8日以内出荷
消費電力(W)4.9径(Φmm)148色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74
エクステリア スポットライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)5日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)7.4質量(kg)2色温度(K)2700光源色電球色キャブタイヤケーブル(m)5LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)欠品中
外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)質量(kg)1径(Φmm)140奥行(mm)130色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間光束(Lm)260アズワン品番64-9319-29明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)当日出荷
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
シャンデリアコイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)5日以内出荷から7日以内出荷
クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間
マイナスイオン・ストレートヘアアイロンコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)4日以内出荷
すばやい加熱とマイナスイオン。しっかり即艶ストレート。
13段階のデジタル表示で、細やかな温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
すべりがよく、髪にやさしいナノセラミックコーティングのアイロンプレートです。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)295高さ(mm)80奥行(mm)36本体質量(g)350プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)35温度調節13段階(約80-200℃)
LED外玄関灯コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)欠品中
人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し幅(mm)113高さ(mm)135奥行(mm)144本体質量(g)600色温度(K)2700光源色LED電球色光源寿命40000時間光束(Lm)345
ダウンライト(M型タイプ)コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)0.8光源寿命40000時間取付厚(mm)天井:5~25出幅(mm)3照射距離(m)近接限度:0.1演色指数(Ra)82
LEDトイレ廊下灯コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)6日以内出荷
ナチュラル色の木枠とクロームメッキ本体で上品な高級感を演出。
工事いらずのクルクル簡単取り付け。
電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様グローブ押え式材質プラスチック・クロムメッキ仕上げ、飾:木製・ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.6色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)13.5×19.7明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)455調光の可否否
ダウンライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)5日以内出荷
材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)135取付高(mm)104光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125
ダウンライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)5日以内出荷
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)108取付高(mm)97光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
エクステリアライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)6日以内出荷
電柱用Φ190~350mm用
仕様防雨型材質鋼(メッキ)長さ(mm)1140幅(mm)25質量(kg)0.4アズワン品番64-9328-31