「くるくるドライヤー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100~120、200~240V地域対応。海外使用OK。国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換え。ツインマイナスイオン機能。つかいやすいシートスイッチ。先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム。先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ。毛髪巻込み防止機構
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ
幅(mm)245
質量(kg)0.32
高さ(mm)55
奥行(mm)51
電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz共用)
消費電力(W)100/200V:500、120/240V:700
スイッチ(メイン)ON-OFF
コード長さ(m)約1.7
モード切替HIGH-LOW-COOL
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。
付属品ワイドスタイリングブラシ
幅(mm)221
高さ(mm)51
質量(g)290
奥行(mm)47
消費電力(W)700
風量調整2段階
マイナスイオン機能あり
仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ
幅(mm)234
質量(kg)0.315
高さ(mm)58
奥行(mm)51
消費電力(W)100V・200V:約500/120V・240V:約700
電源1Φ AC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用
コード長さ(m)約1.7
温風温度(℃)HIGH:約105、LOW:約85(100V・200V)、HIGH:約120、LOW:約95(120V・240V)
安全装置温度ヒューズ 152℃
風量調整HIGH-LOW
マイナスイオン機能○
1個
¥4,890
税込¥5,379
5日以内出荷
関連キーワード