1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミ和風照明
クリーンらくピタⅡ取付セードにテクスチャー感のある和紙柄を施した、和空間にも洋空間にも調和する丸型シーリングです。ラインの立体感が天井にやさしいリズムを刻みます。
消費電力(W)28.2 仕様Fit調色LED一体型壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯専用リモコン付調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光調色範囲(2700K~6500K)竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)セード回転式a-クリーンらくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質アクリル(乳白色和紙模様入) 質量(kg)2.3 直径(Φmm)580 高さ(mm)140 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.5 光束(Lm)3570、(調色時/2700K時:3285Lm・30.7W、6500K時:3315Lm・28.2W) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 適用畳数~6畳
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷