セードに浮かび上がる立体的な陰影は、涼しげに回る風車のようでもあり、情緒的な印象をあたえます。
仕様調光・調色スタンダードLED一体型もみ和紙壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯専用リモコン付調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光調色範囲(2700K~6500K)竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)枠回転式らくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質鋼(白色塗装)
長さ(mm)650
幅(mm)650
質量(kg)3
高さ(mm)208
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
白木飾りのあたたかみあるゆるやかな曲線が印象的です。
仕様調光・調色スタンダードLED一体型白木壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯専用リモコン付調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光調色範囲(2700K~6500K)竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)下面セードのみa-クリーン枠回転式らくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質アクリル(乳白色)
長さ(mm)556
幅(mm)556
質量(kg)2.8
高さ(mm)142
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様調光、LED一体型、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、傾斜天井アダプタ対応型(AE37490E別売)、竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)、枠回転式、a-クリーン、らくピタⅡ取付、別売リモコン/AEE690124
材質アクリル(乳白色和紙模様入)
質量(kg)1.7
直径(Φmm)510
高さ(mm)141
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
シャープさとやわらかさを併せ持つ木の格子からあたたかなあかりが広がります。
仕様調光・調色スタンダードLED一体型壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯専用リモコン付調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光調色範囲(2700K~6500K)竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)枠回転式a-クリーンらくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質木製(白色塗装)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)556
幅(mm)556
質量(kg)3
高さ(mm)145
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
味わいのある雲竜和紙模様入りセード。消灯時にはマット感が際立ち落ち着いた雰囲気です。また、黒色飾りが下から見上げた時の美しいスクエアフォルムを強調します。
仕様調光・調色スタンダードLED一体型壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯専用リモコン付調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光調色範囲(2700K~6500K)竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)枠回転式s-クリーンらくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質上面セード/アクリル(乳白色)、下面セード/アクリル(乳白色雲竜和紙模様入)、飾/プラスチック(黒色クリアサテン)
長さ(mm)640
幅(mm)640
質量(kg)3
高さ(mm)148
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
こだわった端面のアームがやわらかい印象を作ります。
仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、傾斜天井アダプタ対応:AE37490E別売、スタンダード、LED一体型、枠回転式、a-クリーン、らくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)2.3
直径(Φmm)600
高さ(mm)145
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)82
光を受け、美しくきらめくクリア枠がモダンな印象をプラスします。
仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、傾斜天井アダプタ対応:AE37490E別売、スタンダード、LED一体型、枠回転式、a-クリーン、らくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クリア)、飾/プラスチック(クリア)
質量(kg)3
直径(Φmm)607
高さ(mm)120
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
セード周りにキラキラとした立体的なビーズ飾りとシルク印刷を施し、優雅なイメージに仕上げました。
仕様Fit調色、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、傾斜天井アダプタ対応型(AE37490E別売)、虫などの入りにくい構造、枠回転式、a-クリーン、らくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質アクリル(乳白色 ストーン飾付)
質量(kg)2.1
直径(Φmm)560
高さ(mm)144
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
適用畳数0
優雅な輝きを放つ、多面カットを施した重圧感のあるアクリル枠が印象的です。
仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、傾斜天井アダプタ対応型(AE37490E)、枠回転式、a-クリーン、らくピタⅡ取付、LED一体型、スタンダード、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クリア)、飾/プラスチック(クロムメッキ)
質量(kg)3.5
直径(Φmm)648
高さ(mm)115
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)、傾斜天井用アダプタ対応型(AE37490E別売)、枠回転式、a-クリーン、らくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質アクリル(乳白色和紙模様入)
質量(kg)2.1
直径(Φmm)560
高さ(mm)146
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
光に浮かびあがる草花がロマンチックで美しいデザインです。点灯時、模様が透けることでレースのような透明感のある印象をあたえます。
仕様Fit調色、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、傾斜天井アダプタ対応型(AE37490E別売)、虫などの入りにくい構造、枠回転式、a-クリーン、らくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質アクリル(乳白色草花模様シルク印刷)
質量(kg)2.1
直径(Φmm)560
高さ(mm)144
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
関連キーワード