イルムコイズミ5日以内出荷
ダイアシェイプの黒ビーズと、燭台部分に施されたカットワークが醸すクラシックな気品。やわらかな布セードを通した光が一層趣きを深めます。
消費電力(W)10仕様速結端子付(送りなし)、キャッチ式材質鋼(黒色塗装)、布(黒色)、飾/ガラス(黒色)質量(kg)1.4直径(Φmm)356高さ(mm)365ランプLDC5(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)15光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-52明るさ白熱球40W×2灯相当灯数2出幅(mm)152演色指数(Ra)80定格光束(Lm)150