9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンティークアイボリーのアイアン飾りが印象的なフェミニンなシャンデリアです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式 材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)2500~410 質量(kg)1.2 直径(Φmm)143 高さ(mm)260 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.8 光束(Lm)465 アズワン品番64-9318-57 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

アンティークアイボリーのアイアン飾りが印象的なフェミニンなシャンデリアです。
消費電力(W)14.7 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、グローブ押え式 材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)2500~410 質量(kg)3.3 直径(Φmm)575 高さ(mm)300 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.1 光束(Lm)1355 アズワン品番64-9318-56 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 演色指数(Ra)84
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)14.7 仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 全長(mm)2500~1650 質量(kg)4.7 直径(Φmm)548 高さ(mm)1475 ランプLDA5(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9317-72 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1370
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

白アイアンとビーズ飾りが、アンティークな空間を華やかに演出します。レトロなイメージのコードも趣きを感じさせます。
消費電力(W)6 仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)1 直径(Φmm)155 高さ(mm)266 タイププラグ 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.3 光束(Lm)350 アズワン品番64-9318-68 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。
消費電力(W)19.6 幅(mm)830×190 ランプLDA5(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.1 光源寿命40,000時間 明るさ白熱球60W×4灯相当 灯数4 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1415
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材感のある仕上のアンティークホワイトアイアンとクリアビーズがセードからの柔らかな光を受け、空間に表情を与えます。
仕様調光調色、LED一体型、スタンダード、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、取付簡易型、a-クリーン、取付簡易型、グローブ押え式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上)、飾/ガラス(透明) 質量(kg)4 直径(Φmm)668 高さ(mm)324 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 直径(Φmm)690 ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)19.8 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 質量(kg)3.4 直径(Φmm)566 高さ(mm)270 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-39 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1370
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

消費電力(W)2.5 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可、調光器併用不可 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)