LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)7.6
仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式
適合調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)142
質量(kg)1.1
高さ(mm)142
奥行(mm)115
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54.6
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)415
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)8
仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式
幅(mm)142
質量(kg)1.2
高さ(mm)167
奥行(mm)115
機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.8
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)415
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。
まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。
アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。
仕様防雨型・ねじ込式調光範囲:100~約1%/絶縁台不要
質量(kg)0.9
高さ(mm)190
奥行(mm)110
電球LED
LEDLED一体型
LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。
まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。
アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。
仕様E型・防雨型・ねじ込式
質量(kg)1
高さ(mm)190
奥行(mm)123
電球LED
LEDLED一体型
関連キーワード