41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミ浴室灯
厚みのあるアクリル素材を採用。透明外セードと乳白色の内セードをバランスよく配置し質感とグレード感を高めました。
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)158 高さ(mm)70 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色) 質量(kg)1.1 径(Φmm)264 奥行(mm)154 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)210 アズワン品番64-9323-01 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

消費電力(W)6 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色) 幅(mm)140 質量(kg)0.7 高さ(mm)380 奥行(mm)141 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)645 アズワン品番64-9324-84 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。 まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。 アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。
仕様防雨型・ねじ込式調光範囲:100~約1%/絶縁台不要 質量(kg)0.9 高さ(mm)190 奥行(mm)110 電球LED LEDLED一体型
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
消費電力(W)8.1 仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)140 質量(kg)0.9 奥行(mm)130 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)240 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)8.5 仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、化粧ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アクリル(乳白色消し) 質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×124×85 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.9 光束(Lm)450 アズワン品番64-9323-77 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷

消費電力(W)10.3 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。 まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。 アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。
仕様E型・防雨型・ねじ込式 質量(kg)1 高さ(mm)190 奥行(mm)123 電球LED LEDLED一体型
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印象的な発光部分はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。
消費電力(W)7.7 仕様調光範囲(100~約1%)、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)2 径(Φmm)100 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)300 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)650 演色指数(Ra)82
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
消費電力(W)7.7 仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)140 質量(kg)0.9 高さ(mm)125 奥行(mm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)240 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。
消費電力(W)8.1 仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L 質量(kg)2.2 径(Φmm)100 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)37 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)300 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)650 演色指数(Ra)82
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W)6.2 仕様LED一体型(電球色)、アクリル強化不織布、上下面カバー付、化粧ネジ式 質量(kg)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×54×125 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.5 光束(Lm)270 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)85
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.5 仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式 材質アクリル(乳白色消し) 質量(kg)0.8 タイプFL20W相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不揃いな横リブが和テイストを表現。ガラスの透明感と和紙のような質感が印象的です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、化粧ネジ式 材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入) 長さ(mm)1520~820 質量(kg)1 直径(Φmm)85 高さ(mm)270 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.8 光束(Lm)360 アズワン品番64-9315-60 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

消費電力(W)9.6 仕様LED一体型、光色切替、色温度切替(5000K←→OFF←→2700K)、a-クリーン、化粧ネジ式、光色切替スイッチ付 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)654×100×96 色温度(K)2700/5000 光源色電球色+昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.5/97.3 光束(Lm)850/935 LED寿命(時間)40000 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式 材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入) 長さ(mm)1520~770 質量(kg)1.1 直径(Φmm)85 高さ(mm)270 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.8 光束(Lm)360 アズワン品番64-9315-59 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからの漏れ光が、表情豊かなエクステリア空間を演出します。
消費電力(W)6.3 径(Φmm)100 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。
幅(mm)280 質量(kg)3.8 高さ(mm)455 奥行(mm)280 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 キャブタイヤケーブル(m)6 演色指数(Ra)84
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W)6.3 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、縦向き・横向き取付可能型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)490 質量(kg)1.3 高さ(mm)130 奥行(mm)110 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.4 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)450 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色) 幅(mm)208 高さ(mm)271 奥行(mm)120 色温度(K)2800 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)190 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。
消費電力(W)7.7 仕様調光範囲(100~約1%)、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)2 径(Φmm)100 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)330 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)650 演色指数(Ra)82
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7 仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ 材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

消費電力(W)7.5 仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式 材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 幅(mm)114 質量(kg)0.8 高さ(mm)325 奥行(mm)85 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W)7.7 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、裏ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白) 幅(mm)185 質量(kg)1.3 高さ(mm)185 奥行(mm)93 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)28.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)220 アズワン品番64-9324-94 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

消費電力(W)6 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、下面カバー付、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)112 奥行(mm)118 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)22.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)135 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色) 径(Φmm)224 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)345 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色) 幅(mm)259 高さ(mm)285 奥行(mm)146 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)280 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)、飾/杉柾 幅(mm)284 高さ(mm)271 奥行(mm)158 色温度(K)2800 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)200 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.3 適合調光器/AE36745E(別売) 材質本体/鋼(白色塗装)、アルミ(ブライトシルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)90 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)188 光源寿命40000時間 照射角(広角)30°以上60°未満 明るさ白熱球60W相当 出幅(mm)7 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.3 適合調光器/AE36745E(別売) 材質本体/鋼(白色塗装)、アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)90 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)188 光源寿命40000時間 照射角(広角)30°以上60°未満 明るさ白熱球60W相当 出幅(mm)7 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.7 仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)400 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)7.6 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、照度センサ付、点灯照度調節可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)100 質量(kg)0.6 高さ(mm)113 奥行(mm)124 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.3 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)400 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)7.7 仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、縦付・横付可能型、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)146 質量(kg)1.5 高さ(mm)386 奥行(mm)150 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)290 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
材質白木(黒色塗装)、アクリル(乳白色) 幅(mm)208 奥行(mm)120 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)270 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アクリル(乳白色消し塗装仕上・透明内面消し) 幅(mm)113 奥行(mm)87 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)420 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)112 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、裏ネジ式 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白) 幅(mm)185 質量(kg)1.4 高さ(mm)200 奥行(mm)93 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度切替可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)27.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)220 アズワン品番64-9324-93 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷