薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式
材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
AU 47868 L~AU 47873 L用
材質アクリル(乳白色消し塗装)
高さ(mm)120
幅(mm)120
奥行(mm)117
厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)6.3
仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、縦向き・横向き取付可能型、防雨型、表ネジ式
幅(mm)490
質量(kg)1.3
高さ(mm)130
奥行(mm)110
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.4
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)450
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
消費電力(W)8
仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式
幅(mm)142
質量(kg)1
高さ(mm)165
奥行(mm)115
機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.7
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)590
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)
仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型
質量(kg)0.3
直径(Φmm)125
高さ(mm)32
LED一体型
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
型埋込型
本体鋼板・白色塗装
適合ランプ別売
出幅(mm)7
パネルアクリル・乳白色
埋込高(mm)130
多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
仕様傾斜天井使用不可
幅(mm)45
全長(mm)1333
高さ(mm)95
備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。
本体アルミ・白色塗装
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ75
適正電圧(V)100
パネルアクリル・乳白色
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)40
材質/仕上【セード】アクリル (乳白色)
取付直付型
高さ(mm)80
備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です
構造防雨・防湿型
本体アルミ・黒色塗装
保護等級IP65
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
幅(mm)□620
質量(kg)7.6
本体鋼板・白色塗装
別売付属品専用電源ユニット、適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)5
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□600
パネルアクリル・乳白色
枠アルミ・白色塗装
埋込高(mm)140
LED交換不可
幅(mm)Φ620
質量(kg)7.1
本体鋼板・白色塗装
別売付属品専用電源ユニット、適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)5
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ600
パネルアクリル・乳白色
枠鋼板・白色塗装
埋込高(mm)140
LED交換不可
本体鋼板・白色塗装
別売付属品専用電源ユニット、適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
コネクタ付
出幅(mm)5
演色指数(Ra)83
パネルアクリル・乳白色
埋込高(mm)140
LED交換不可
場所を選ばず、どこでも設置可能。天井直付はもちろん、別売電源一体ケースをご使用いただき、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
幅(mm)Φ170
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
質量(kg)2
色ファインホワイト
高さ(mm)175
角度(°)【グレアカット】15
本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
クラス4500Lmクラス
明るさHID100W相当
演色指数(Ra)83
パネルアクリル・乳白色
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売/別置
幅(mm)Φ58
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)
質量(kg)0.2
取付傾斜天井に取付可能(30°まで)
備考コネクタ付
種類ウォールウォッシャー グレアレス
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
パネルアクリル・乳白色
埋込高(mm)96
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様適合調光器:別売
色ホワイトN93
種類ベース 深型
角度(°)グレアカット:25°
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
幅(mm)Φ270
質量(kg)1.5
本体鋼板・白色塗装
別売付属品専用電源ユニット、適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)5
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ250
パネルアクリル・乳白色
枠鋼板・白色塗装
埋込高(mm)120
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
ランプLED
ランプ寿命40000時間
LED交換不可
幅(mm)Φ420
質量(kg)3.6
本体鋼板・白色塗装
別売付属品専用電源ユニット、適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)5
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ400
パネルアクリル・乳白色
枠鋼板・白色塗装
埋込高(mm)140
LED交換不可
幅(mm)□470
質量(kg)4.9
本体鋼板・白色塗装
別売付属品専用電源ユニット、適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)5
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□450
パネルアクリル・乳白色
枠アルミ・白色塗装
埋込高(mm)140
LED交換不可
幅(mm)Φ170
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
質量(kg)2.7
色ファインホワイト
高さ(mm)235
角度(°)【グレアカット】15
本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
明るさHID150W相当
演色指数(Ra)83
パネルアクリル・乳白色
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売/別置
仕様適合調光器:別売
色ホワイトN93
種類ベース 浅型
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミ・シルバーショット
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様適合調光器:別売
色ホワイトN93
種類ベース 浅型
角度(°)グレアカット:10
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミ・シルバーショット
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様適合調光器:別売
種類ベース 深型
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
出幅(mm)2
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
幅(mm)Φ58
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)
質量(kg)0.2
備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可
タイプウォールウォッシャー グレアレス
構造防雨・防湿型
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)3
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
パネルアクリル・乳白色
埋込高(mm)95
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様調光器併用:不可
幅(mm)□620
質量(kg)8.7
タイプスクエアタイプ
電圧(V)100-254
消費電力(W)68
明るさ(W)FHP45×3灯相当
本体鋼板・白色塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125.7
皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74
光束(Lm)8550
出幅(mm)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□600
パネルアクリル・乳白色
枠鋼板・白色塗装
埋込高(mm)140
LED交換不可
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
幅(mm)100
カバーアクリル・透明
質量(kg)1.2
高さ(mm)148
入力容量【電力会社申請】18VA
消費電力(W)17
構造防雨型
本体アルミダイカスト・アイボリー塗装
保護等級IP44
機能非調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.1
皮相電力(VA)18
光束(Lm)2060
口出線(mm)【器具外】300
明るさHF80W相当
耐風速(m/s)60
出幅(mm)311
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)72
適正電圧(V)100
LED交換不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様適合調光器:別売
質量(kg)1.4
種類ベース 深型
明るさ(W)HID150~100相当
角度(°)グレアカット:25°
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
出幅(mm)2
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
仕様適合調光器:別売
質量(kg)1.4
色ホワイトN93
種類ベース 深型
明るさ(W)HID150~100相当
角度(°)グレアカット:25°
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
出幅(mm)2
演色指数(Ra)82
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
仕様調光器併用:不可
電圧(V)100-242
消費電力(W)27.6
本体鋼板・白色塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34
出幅(mm)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
パネルアクリル・乳白色
枠鋼板・白色塗装
埋込高(mm)120
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)□295
質量(kg)2
本体鋼板・白色塗装
別売付属品専用電源ユニット、適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)5
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□275
パネルアクリル・乳白色
枠アルミ・白色塗装
埋込高(mm)120
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様適合調光器:別売
種類ベース 深型
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様適合調光器:別売
色ホワイトN93
備考コネクタ付
種類ベース 浅型
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様適合調光器:別売
色ホワイトN93
種類ベース 深型
明るさ(W)HID70~50相当
角度(°)グレアカット:25°
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
仕様調光器併用不可
幅(mm)□154
質量(kg)0.8
備考壁面埋込専用型、器具外結線専用型
消費電力(W)4.2
構造防雨型
機能非調光
別売付属品専用埋込ボックス(XE46316E)
ランプLEDランプLDF4
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)53
LEDランプ交換可能
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
皮相電力(VA)8
出幅(mm)20
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100
建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。
幅(mm)54
カバーアクリル・透明消し
高さ(mm)71
構造防雨型
本体アルミ・黒色塗装
保護等級IP65
機能PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様調光器併用:不可
電圧(V)100-254
本体鋼板・白色塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
出幅(mm)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
パネルアクリル・乳白色
枠鋼板・白色塗装
埋込高(mm)140
LED交換不可
仕様調光器併用:不可
幅(mm)Φ160
質量(kg)3.2
備考リニューアルプレート併用不可
タイプベース 深型
電圧(V)100-254
消費電力(W)38
明るさ(W)HID100相当
角度(°)グレアカット:25
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)100V/200V/254V:39/38/41
塗装コーン:アルミ・シルバーショット
出幅(mm)2
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
パネルアクリル・乳白色
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)275
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
照度角55°
取付必要高(mm)285
取付可能天井厚(mm)5~25
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ