5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯です。スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。
消費電力(W)5.5 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)120 高さ(mm)385 奥行(mm)95 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯です。スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。
消費電力(W)5.9 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式 幅(mm)120 高さ(mm)385 奥行(mm)95 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.3 取付高(mm)必要高:133 LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1 埋込高(mm)131
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)34.2 仕様LED一体型、ON-OFFタイプ ウォールウォッシャー、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン 材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、反射板/鋼(ホワイト塗装) 長さ(mm)1217 幅(mm)117 質量(kg)4.2 タイプFHF32W相当 取付高(mm)117 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)72 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)1725 アズワン品番64-9323-81 出幅(mm)6 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)1200×105
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

消費電力(W)34.2 仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、SB形、調光範囲(100~約5%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、反射板/鋼(ホワイト塗装) 長さ(mm)1217 幅(mm)117 質量(kg)4.2 タイプFHF32W相当 取付高(mm)117 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)72 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)1725 アズワン品番64-9323-80 出幅(mm)6 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)1200×105
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷