26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様照度センサ付 時間光束維持:40000時間 ランプLED 埋込穴(Φmm)100 照射面近接限度(cm)10
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コイズミ【浅型】ダウンライト
エコ商品
ランプLED 材質(本体)アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 出幅(mm)3 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)36 取付必要高(mm)36 質量(kg)0.3 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間 仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可 照射面近接限度(cm)10 取付可能天井厚(mm)5~25 グリーン購入法適合
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(枠)アルミダイカスト 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

照射近接限度10cm。調光器併用不可。光束維持時間:40,000時間
材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 質量(kg)0.8 消費電力(W)16.1 ランプLED 色温度(K)5000 幅(Φmm)110 光束(Lm)2030(29VA(100V)) 出幅(mm)4 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)64 取付必要高(mm)115(材厚5~13未満時)、125(材厚13~25時)
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷

質量(kg)0.3 取付高(mm)必要高:133 LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1 埋込高(mm)131
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

光源寿命40000時間 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

質量(kg)0.5 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)77
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様適合調光器別売 幅(mm)83 質量(kg)0.4 タイプ可動型(-30°~30°まで) 奥行(mm)2 時間光束維持:40000時間 ランプLED 回転角度(°)180 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約1~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

質量(kg)0.8 光源寿命40000時間 取付厚(mm)天井:5~25 出幅(mm)3 照射距離(m)近接限度:0.1 演色指数(Ra)82
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様3光色切替、傾斜天井取付可能(55°まで)、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K) スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K) 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 調光の可否 調色の可否
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装) 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト 出幅(mm)3 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 光源寿命40000時間 照射面近接限度(cm)10 光源色電球色+昼白色
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、リニューアルプレート併用不可 質量(kg)0.6 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)□100 演色指数(Ra)82 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時) 調色の可否
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)100 取付高(mm)必要高:78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時) スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K) 色温度(K)2700 幅(Φmm)110 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)77 調光の可否 調色の可否
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)7.3 仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、照射近接限度10cm 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)88 取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)73 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.4 光源寿命40000時間 LED一体型 光束(Lm)215 照射角(中角)15°以上30°未満 明るさJDR40W相当 出幅(mm)4 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調色範囲:2700K~5000K 幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)3 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様調色範囲:2700K~5000K 質量(kg)0.4 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)77 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100% 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)3 対応配光は傾斜天井対応ではありません ランプ寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様調色範囲:2700K~5000K その他11VA(100V) 材質【本体】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)3 消費電力(W)6.6 ランプLEDランプLDF5 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光束(Lm)590 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)68 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100% 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
9,698 税込10,668
6日以内出荷

材質(本体)アルミダイカスト ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.3 幅(Φmm)110 LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L) 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L) 照射距離(m)(近接限度)0.1
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W)14.5 埋込穴(Φmm)125 仕様調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで) 質量(kg)0.8 取付高(mm)必要高:89 幅(Φmm)135 光源寿命40000時間 LED一体型 取付可能厚(mm)天井:5~25 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)88
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L) 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)0.5 ランプLED 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)□100 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)73 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)