1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無垢ガラスのきらめきが、空間に存在感をあたえます。ガラスのレンズ効果により集光された光が、テーブル面に光だまりをもたらします。
消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用 材質アルミ(マットファインホワイト塗装)、エコクリスタルガラス(一部消し) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.9 直径(Φmm)67 高さ(mm)157 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.2 光束(Lm)305 アズワン品番64-9318-81 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷