30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質【たて糸】ポリエステル100%/【よこ糸(毛羽部分)】ポリエステル70%、アクリル30% 幅(mm)1400 質量(kg)0.8 品番(コントローラー)KMC-52 高さ(mm)1 奥行(mm)800 消費電力(W)50 コード長さ(m)(電源側)約1.9/(本体側)約0.6 電気代の目安約1.1円 (1時間あたり) 消費電力量(Wh)約35(1時間あたり) 表面温度(℃)(中央)約53 切タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー
1個
8,090 税込8,899
5日以内出荷

温風と送風で、年中使えるホット&クール。送風時風量4段階切り替え。温風W数2段階切換。人感センサーで自動運転オンオフ。首振り/オフタイマー/温風時5時間自動オフ
幅(mm)380 質量(kg)6 高さ(mm)1040 奥行(mm)380 消費電力(W)【温風】1200/1150 (50/60Hz)【送風】57 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)70 風量調整送風時風量切換:4段階 切タイマー5時間(温風時のみ)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

コイズミ電気毛布
快眠タイマーで暑くなりすぎないよう快眠をサポート。快眠タイマー…寝始めと寝起きは暖かく。寝ているときは熱くなりすぎない。タイマーモード後は自動オフで切り忘れ防止。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/抗菌防臭加工/室温センサー
高さ(mm)1 タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー 特性ダニ退治、室温センサー、抗菌防臭加工
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサー搭載セラミックヒーター。・おまかせモード機能。・1/2/4時間切タイマー。・5時間自動オフ。・温風調節:強/中/弱
幅(mm)360 質量(kg)2.9 オフホワイト 高さ(mm)310 奥行(mm)130 消費電力(W)1200 スイッチ二重安全転倒スイッチ コード長さ(m)約1.8 センサー人感センサー 風量調整弱・中・強 切タイマー1/2/4時間切タイマー
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター。・人感センサー搭載。・おまかせモード機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・5時間自動オフ。・温風調節:強/中/弱
幅(mm)520 質量(kg)3.4 オフホワイト 高さ(mm)265 奥行(mm)125 消費電力(W)1200 スイッチ二重安全転倒スイッチ コード長さ(m)約1.6 センサー人感センサー 動作切換スイッチ1:約750W 2:約1000W 3:約1200W 切タイマー1/2/3/4時間切タイマー
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。・1合炊き(0.5~1.5合対応)。・タイマー予約(1~12時間)。・無洗米モード搭載。・使いやすいマグネットプラグ。・シンプルで使いやすいタイマー機能
仕様炊飯予約:最大約12時間 付属品計量カップ、しゃもじ 幅(mm)175 質量(kg)1.4 高さ(mm)190 奥行(mm)200 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)210 コード長さ(m)約1.4 機能白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可) 炊飯容量約90~270ml(0.5~1.5合)
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気化式加湿器を搭載したセラミックヒーター、最大加湿量600ml/h(加湿+暖房、強運転時)、連続約5時間運転(加湿+暖房、強運転時)、1/2/3/4/5時間切タイマー/8時間自動オフ、人感センサー搭載(暖房運転時のみ)
仕様●各種機能:人感センサー、切タイマー:1/2/3/4/5時間切タイマー、自動切タイマー:8時間自動オフタイマー●消費生活用製品安全法備考:特定品目外商品のため●その他環境及び安全規格:Sマーク取得●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為●暖房方式:電気●電源電圧、周波数:AC100V 50/60Hz●本体サイズ(H×W×D):460×197×282mm 定格消費電力(W)1150/1100(50/60Hz) 本体質量(kg)5 安全装置二重安全転倒スイッチ 色(本体)ホワイト
1台
17,480 税込19,228
8日以内出荷

持ち運びに便利、コンパクトなCDラジオです。おめざめタイマー付き。アラームとしても使えます。大きな液晶表示。外部入力端子付きで、スピーカーとしても使えます。
消費電力(W)8 電源単3アルカリ乾電池4本(別売)、AC100V 50/60Hz(付属のACアダプター使用時) 最大出力(W)(実用)0.6+0.6 本体質量(g)670 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×75×213 受信周波数AM/FM ワイドFM対応 色(本体) 再生時機能CD:プログラム(20曲)、リピート(1曲/全曲)、ランダム演奏 電池使用時間(時間)CD再生時:6、ラジオ受信時:26 ヘッドフォン端子ステレオミニ 音声入力LINE IN端子×1
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

「エア・温め・振動」機能 7モードの組み合わせが楽しめます 選べる5/10/15分タイマー お好みの音楽を聴きながらリラックス空間に
付属品ACアダプター、イヤホン、USBケーブル ホワイト 質量(g)510 電源(V)100~240単3形乾電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×103×80 対応海外:○
1台
9,990 税込10,989
5日以内出荷

KNF0700W ノンフライクッカー コイズミ 動画あり
余分な脂をカット!揚げ物調理をヘルシーに。 食材を入れ、温度とタイマーをセットしたら、あとはほったかしでノンフライ調理。 ・ファンで循環させる熱風加熱の調理。 ・バスケットは、約16cmとコンパクトながら、エビフライ4尾が入る大容量。 ・スキマ収納できる軽量コンパクトサイズ。 ・ダイヤル式の温度調節・タイマー設定 ・バスケットの水洗いOK、レシピブック付属
付属品網プレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)207 質量(kg)2.3 高さ(mm)216 奥行(mm)253 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700 コード長さ(m)約0.9 温度調節範囲(℃)80~200 タイマー1~30分
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

トーストも焦げ目も簡単に。 シンプルで使いやすい基本タイプ。 ・ハイパワー1000W ・ヒーター3段切替(両面-上面-下面) ・15分タイマー ・トースト2枚焼き ・トレー付き
仕様ヒーター切替:3段階、トースト枚数:1~2枚 付属品トレー、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)360 質量(kg)2.4 高さ(mm)194 奥行(mm)236 電源AC100V 50Hz/60Hz コード長さ(m)約1.2 消費電力1000W (上:560W/下:440W) タイマー15分計タイマー(報知音つき)
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

満水容量3.0Lコンパクトで大容量。自動メニュー6つ搭載(角煮、肉じゃが、おでん、炊飯、玄米、カレー)。安心機能(蓋の閉め忘れ:ブザー音・なべ無し時:自動OFF)。レシピブック付き。予約時間設定(最大19.5時間)保温(12時間タイマー)付き
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

コンパクトで狭い場所にも置きやすい。消し忘れ防止機能搭載モデル。2分間無人で自動通電オフの切り忘れ防止機能。・カーボンヒーター搭載。・400W/200W切替。・二重安全転倒スイッチ。・5時間自動通電オフ
幅(mm)130 質量(kg)1.7 ホワイト 高さ(mm)460 奥行(mm)155 消費電力(W)400 スイッチ二重安全転倒スイッチ コード長さ(m)約1.8 電源自動OFF5時間自動オフ機能 動作切換スイッチ切/200W/400W タイマー1/2/3時間オフタイマー
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。気にせず使える低騒音設計。大容量6人分収納。スッキリ水切り構造。キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て 幅(mm)477 質量(kg)3.6 高さ(mm)427 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)270 コード長さ(m)約1.5 タイマー機能スイッチ:45分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て 幅(mm)477 質量(kg)3.7 高さ(mm)427 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)270 コード長さ(m)約1.5 タイマー機能スイッチ:45分
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

コイズミLEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142 高さ(mm)153 奥行(mm)142 消費電力(W)4.9 本体質量(kg)0.9 ランプLEDランプLDF5(GX53) 色温度(K)2700 光束(Lm)420 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチンで大活躍するハイパワー1400W。煮込みや保温もワンタッチでOK。 ・高火力&高効率な1400W、きめ細かな調節機能搭載 ・使いやすい大型液晶表示、ワンタッチ機能(煮込み・カレー・急速加熱・保温) ・持ち運び便利で、狭いスペースでもスッキリ収納 ・お手入れが簡単で高級感を演出できる「ガラス天面」を使用 ・鍋なしでの加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能搭載
仕様揚げ物調節:7段階(約140~200℃)、加熱モード:6段階(保温あり) 付属品電源コード、取扱説明書、保証書 幅(mm)280 質量(kg)2.2 高さ(mm)50 奥行(mm)360 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1400(急速加熱時) コード長さ(m)約1.8 タイマー1分~9時間55分
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

コイズミCDラジオ
取っ手がついて、コンパクトな小型のCDポータブルラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。 仕様時計、【タイマー】アラームタイマー付き、 お目覚めタイマー、【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、ランダム/シャッフル演奏:シャッフル、イントロ演奏 受信周波数AM/FM/FMステレオ ワイドFM対応 電池使用時間(時間)【CD再生時】約6、【ラジオ受信時】約26 付属品ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)178 白(ホワイト) 高さ(mm)213 質量(g)670 奥行(mm)75 消費電力(W)8 最大出力(W)【実用】0.6W + 0.6W コード長さ(m)約1.8 端子の種類ヘッドホン端子 電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時) 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本 スピーカーユニット5.6cm×2個 スピーカー部インピーダンス(Ω)8 音声入力LINE IN 端子×1
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

付属品はし立て、排水ホース 質量(kg)3 消費電力(W)220(ヒーター210、モーター10) 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.6 本体寸法(mm)202×445×328 温風温度(℃)90(周囲温度30℃の場合) 温度ヒューズ167℃ タイマー60分
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

トーストと目玉焼きが同時に調理できるオーブントースターです。約3分で同時調理が可能。手間をかけずにモーニングセットができます。70~210℃の温度調節ができます。あたため直しから本格調理まで、幅広い料理ができます。目玉焼き用調理トレーはフッ素コーティングを施し、かんたんにお手入れできます。
付属品目玉焼きトレー・ふた・取扱説明書(保証書付き) ブラック 消費電力(W)580 枚数1 本体質量(g)1900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下庫内:121×150×95、上庫内:129×160×37 電源コード(m)1 本体寸法(mm)奥行243 本体高さ(mm)278 タイマー15分 本体幅(mm)176
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

コイズミIHグリルなべ
IHで本格調理からパーティー料理、お手軽な一品まで、多彩なメニューをこれ一台で。 ・天面オーバルデザイン。美しくコンパクトに収納。 ・高火力&効率的で細かく調整できる1400W ・焼く、揚げる+ワンタッチでカレーや煮込みまで
仕様揚げ物調節:7段階(約140~200℃)、加熱モード:6段階(保温あり) 付属品電源コード、専用なべ、専用波形プレート、専用平面プレート、取扱説明書、保証書 幅(mm)357 質量(kg)6.1 高さ(mm)205 奥行(mm)283 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400(急速加熱時・専用なべ使用時) コード長さ(m)約1.9 安全装置温度過昇防止/電流ヒューズ/回路保護/切忘れ防止/自動OFF機能 タイマー1分~9時間55分
1個
20,980 税込23,078
取扱い終了

ビッグ&ワイド庫内タイプの高火力オーブントースター。・高級感のあるマットな質感。 インテリアに溶け込むデザイン。・中はもっちり、外はカリっと食感に。 1200Wの高火力と上下のヒーターで一気に焼き上げることで、トーストもおいしく焼き上げます。・ハイパワーの1200W。 上部のヒーターは遠赤外線加工。焼きムラを抑えて、こんがりふっくらおいしく焼き上げます。・上下ヒーター。 ヒーターは上1本、下1本搭載。上下から焼き上げ、トーストの裏面もしっかり焼き上がります。
付属品トレー 幅(mm)350 質量(kg)3.1 高さ(mm)227 奥行(mm)326 電源(V)100 50/60Hz共用 消費電力(W)1200 枚数トースト3枚 コード長さ(m)1 温度調節約90~260℃ 庫内寸法(mm)約310(W)×265(D)×92(H)mm タイマー15分計タイマー
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

置き場所の悩みを解決!スリムな縦型&ミラーガラス扉。 ・上下2段でも1段だけでもしっかり加熱 ・トーストもベーグルも外はカリッと ・1000Wヒーター4段切換え
仕様ヒーター切替:4段階、トースト枚数:山型2枚 幅(mm)243 質量(kg)3.3 高さ(mm)331 奥行(mm)257 電源全段:1000W 上・中:700W 中:400W 下:300W コード長さ(m)約1.2 タイマー15分計タイマー
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

幅(mm)220 質量(kg)1.2 ベージュ 切換方式(電力)600/300/切 高さ(mm)245 奥行(mm)110 消費電力(W)580/600 コード長さ(m)約1.8 切タイマー(自動切)5時間自動オフタイマー
1個
6,890 税込7,579
5日以内出荷

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リモコンで操作できる4枚羽根の灯具なしタイプ。狭いお部屋でも取付可能なコンパクトサイズです。
仕様専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(18°まで) 質量(kg)4.3 直径(Φmm)700 高さ(mm)403
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。
仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し) ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.7 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12.4 仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg)1.7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79 光束(Lm)980 LED寿命(時間)40000 明るさビーム球150W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10.4 仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 質量(kg)1.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.2 光束(Lm)575 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)