不揃いな横リブが和テイストを表現。ガラスの透明感と和紙のような質感が印象的です。
消費電力(W)4.4
仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、化粧ネジ式
材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)
長さ(mm)1520~820
質量(kg)1
直径(Φmm)85
高さ(mm)270
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.8
光束(Lm)360
アズワン品番64-9315-60
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
クリアガラスとマッチするオーク材の木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
消費電力(W)6.3
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、オーク・マット仕上、高さ調整可能型
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.7
光束(Lm)395
アズワン品番64-9326-83
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
クリアガラスとマッチするオーク材の木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)395
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
調光範囲100~約1%
消費電力(W)7.7
質量(kg)1.3
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
ソフトな光を放つ乳白シリコンセードを、クリアガラスがやさしく包む二重セードのペンダントです。洗練された印象でシンプルな空間を演出します。(意匠登録済)
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
材質シリコン(乳白)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.6
直径(Φmm)130
高さ(mm)130
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56
光束(Lm)370
アズワン品番64-9318-80
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)8
仕様速結端子付(送りなし)
材質鋼(パールホワイト塗装)、飾/ガラス(透明)
幅(mm)315
質量(kg)1.7
高さ(mm)480
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-50
明るさ白熱球40W×2灯相当
灯数2
出幅(mm)140
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)800
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)7.7
仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)
質量(kg)1.1
高さ(mm)224
径(Φmm)148
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.4
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)450
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)7.7
仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)
幅(mm)146
質量(kg)1.4
高さ(mm)295
奥行(mm)232
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)53.2
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)410
アズワン品番64-9323-13
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)8.1
仕様速結端子付(送りなし)、LE、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、化粧ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)
幅(mm)146
質量(kg)1.6
高さ(mm)295
奥行(mm)251
機能人感センサ付、マルチタイプ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.6
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)410
アズワン品番64-9323-12
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1
質量(kg)2.4
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
仕様非調光、防雨型、絶縁台不要
色温度(K)2700
光源寿命20000時間
LED電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
消費電力(W)2.5
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。ガラスグローブの破損を防止するガードタイプです。
消費電力(W)10
仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明内面白色塗装)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10
仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式
幅(mm)250
質量(kg)3.7
高さ(mm)250
奥行(mm)93
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)340
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)19.8
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
質量(kg)3.4
直径(Φmm)566
高さ(mm)270
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9318-39
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1370
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)170
高さ(mm)293
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)
幅(mm)180
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
適合器具:AU47308L~AU47331LL
仕様防雨型
質量(kg)0.1
径(Φmm)39
適合器具AU47308L~AU47331LL
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)4.4
仕様化粧ネジ式
材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
幅(mm)360
質量(kg)1.1
高さ(mm)120
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.5
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9315-65
明るさ白熱球40W相当
灯数1
出幅(mm)178
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)275
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
蔓草先端部のつけられた、つぼみの飾りガラス。一粒一粒ハンドメイドで仕上げています。
消費電力(W)34.8
仕様取付簡易型
材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)5.6
直径(Φmm)695
高さ(mm)230
ランプLDA6(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56.8
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9315-78
灯数6
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1980
適用畳数~4.5畳
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)43.2
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)7
直径(Φmm)850
高さ(mm)294
ランプLDA4(E17)、LDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.8
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-45
灯数10
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)3880
適用畳数~8畳
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)7.7
質量(kg)2.1
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。
消費電力(W)7.7
仕様調光範囲(100~約1%)、防雨型、表ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)2
径(Φmm)100
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)330
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)650
演色指数(Ra)82
きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。
消費電力(W)7.7
仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型
適合調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)104
質量(kg)1.1
高さ(mm)196
奥行(mm)157
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.6
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)390
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
消費電力(W)13.2
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)
全長(mm)2500~454
質量(kg)4.8
直径(Φmm)600
高さ(mm)360
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9321-90
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1230
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4
その他11VA(100V)
幅(mm)210
全長(mm)1300~600
質量(kg)1.1
高さ(mm)130
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)5.8
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)
ランプLED電球4.0W(E17)
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
LED交換可
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4
その他11VA(100V)
幅(mm)210
全長(mm)1300~600
質量(kg)1.1
高さ(mm)130
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)5.8
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6
その他4VA(100V)
幅(mm)180
全長(mm)1300~550
質量(kg)1.2
高さ(mm)310
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)2.1
ランプLEDフィラメント電球2.0W
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
光束(Lm)345
演色指数(Ra)80
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6
その他4VA(100V)
幅(mm)180
全長(mm)1300~600
質量(kg)1.1
高さ(mm)310
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)2.1
ランプLEDフィラメント電球2.0W
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
光束(Lm)345
演色指数(Ra)80
消費電力(W)2.5
材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
その他14VA(100V)
幅(mm)65
質量(kg)1.3
消費電力(W)8
首振角度(°)137
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)196
本体長さ(mm)128
回転角度(°)360
地上高さ(mm)232
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
その他14VA(100V)
幅(mm)65
質量(kg)1.8
消費電力(W)8
首振角度(°)137
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)196
ケーブルキャブタイヤケーブル5.0m付
本体長さ(mm)128
回転角度(°)360
地上高さ(mm)232
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
消費電力(W)34.8
仕様取付簡易型、別売連結金具(AE40788E)
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明消し)、飾(クリスタルガラス)
質量(kg)4.3
直径(Φmm)646
高さ(mm)405
ランプLDA6(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-73
明るさ白熱灯40W×6灯相当
灯数6
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)2060
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ