190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し) 幅(mm)180 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ門柱灯
材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし) 材質鋼(パールホワイト塗装)、飾/ガラス(透明) 幅(mm)315 質量(kg)1.7 高さ(mm)480 ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-50 明るさ白熱球40W×2灯相当 灯数2 出幅(mm)140 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)800
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

コイズミイルム
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。
消費電力(W)8.1 仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L 質量(kg)2.2 径(Φmm)100 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)40.7 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)300 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)650 演色指数(Ra)82
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。
消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、E型、動作連動、防雨型、動作連動適合品/AU45496L・AU45498L・AU45500L・AU45502L 幅(mm)104 質量(kg)1.2 高さ(mm)207 奥行(mm)157 機能マルチタイプ、人感センサ付、照度センサ付、点灯照度調節可能、センサモード切替可能、 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)48.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)390 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無垢ガラスのきらめきが、空間に存在感をあたえます。ガラスのレンズ効果により集光された光が、テーブル面に光だまりをもたらします。
消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用 材質アルミ(マットファインホワイト塗装)、エコクリスタルガラス(一部消し) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.9 直径(Φmm)67 高さ(mm)157 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.2 光束(Lm)305 アズワン品番64-9318-81 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
消費電力(W)4.9 仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付 長さ(mm)1500~500 質量(kg)2.9 直径(Φmm)310 高さ(mm)312 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.6 光束(Lm)395 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)4.8 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼(マットファインホワイト塗装)、クラッシュガラス(透明) 直径(Φmm)100 高さ(mm)100 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.5 光束(Lm)305 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
消費電力(W)4.9 仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付、スライドコンセント取付専用 長さ(mm)1500~355 質量(kg)1.2 直径(Φmm)160×150 高さ(mm)186 タイププラグ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光束(Lm)345 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)4.8 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼(マットブラック塗装)、クラッシュガラス(アンバー) 直径(Φmm)100 高さ(mm)100 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)20.8 光束(Lm)100 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。
消費電力(W)7.7 仕様調光範囲(100~約1%)、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)2 径(Φmm)100 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)330 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)650 演色指数(Ra)82
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)4.8 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%) 適合調光器/AE36745E(別売) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.7 直径(Φmm)100 高さ(mm)100 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

懐かしさを感じさせるガラスの質感がカフェ風なナチュラル空間にフィット。
消費電力(W)19.6 ランプLDA5(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 明るさ白熱球60W×4灯相当 灯数4 演色指数(Ra)80
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)7.7 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 質量(kg)1.1 高さ(mm)224 径(Φmm)148 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.4 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)450 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 種類ベース 深型 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 備考コネクタ付 種類ベース 浅型 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°) 消費電力(W)6.1 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°) 消費電力(W)12.1 LED交換不可
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明) 質量(kg)0.5 高さ(mm)173 構造防雨型 別売付属品適合調光器 ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売) 明るさ400Lmクラス 適合ランプ高照度非調光タイプ/AE50503E~AE50508E、高演色調光タイプ(調光範囲約5~100%) /AE50511E~AE50516E、低色温度調光タイプ(調光範囲約5~100%)/AE50509E・AE50510E 本体幅(mm)Φ100 照射面近接限度(cm)50
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 種類ベース 深型 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 種類ベース 深型 明るさ(W)HID70~50相当 角度(°)グレアカット:25° ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 種類ベース 深型 角度(°)グレアカット:25° ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 質量(kg)1.4 種類ベース 深型 明るさ(W)HID150~100相当 角度(°)グレアカット:25° ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 質量(kg)1.4 ホワイトN93 種類ベース 深型 明るさ(W)HID150~100相当 角度(°)グレアカット:25° ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)82 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様光束維持時間:40000時間 機能【調光/非調光】非調光 素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラス LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 質量(kg)0.4 種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・鏡面 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 パネルガラス・透明消し 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ブラック 種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・黒色鏡面 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 パネルガラス・透明消し アルミダイカスト・ブラック塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様光束維持時間:40000時間 機能【調光/非調光】非調光 素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラス LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリアガラスとマッチするオーク材の木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
消費電力(W)6.3 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、オーク・マット仕上、高さ調整可能型 材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 直径(Φmm)160 高さ(mm)290 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.7 光束(Lm)395 アズワン品番64-9326-83 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 種類ベース 浅型 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・シルバーショット アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

建築との調和を実現するシンプルかつソリッドなデザイン。壁面やサインへの照射ができるユニバーサルタイプをラインアップし、照明器具が主張しない空間設計を可能にします。
仕様調光器併用不可 材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明) 質量(kg)2.2 高さ(mm)209 消費電力(W)9.8 構造防雨型 保護等級IP63 機能非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)18 クラス1000Lmクラス 明るさJR12V50W相当 本体幅(mm)Φ130 演色指数(Ra)85 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 照度角20°
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

備考コネクタ付 首振角度(°)90 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)92 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 種類ベース 浅型 角度(°)グレアカット:10 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・シルバーショット 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ160 質量(kg)0.9 ブラック 備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付 種類ベース グレアレス 明るさ(W)HID50~35相当 角度(°)グレアカット:35 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 塗装コーン:アルミ・黒色鏡面 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 パネルガラス・透明消し アルミダイカスト・ブラック塗装 埋込高(mm)165 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 照度角45° 取付可能天井厚(mm)1~25
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

ブラック 種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 アルミダイカスト・ブラック塗装 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ160 質量(kg)0.9 ホワイトN93 備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付 種類ベース グレアレス 明るさ(W)HID50~35相当 角度(°)グレアカット:35 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・鏡面 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 パネルガラス・透明消し アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)165 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 照度角45° 取付可能天井厚(mm)1~25
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ高天井ベースライト
エコ商品
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付(約600mm) 幅(mm)354 質量(kg)4.1 取付直付・壁付 高さ(mm)269 電圧(V)100-242 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 首振角度(°)90 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲ー10~40度 材質(カバー)前面:強化ガラス・透明 ランプ寿命60000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 本体長さ(mm)296 アーム鋼板・サテンブラック塗装 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)