仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで
質量(kg)0.1
直径(Φmm)25
高さ(mm)34
材質(セード)和紙、(飾)鋼
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
LED寿命(時間)40000
消費電力(W)4.9
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
直径(Φmm)124
高さ(mm)170
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
付属品キャブタイヤケーブル5.0m付
質量(kg)1.1
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
本体幅(mm)Φ35
回転角度(°)350
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
消費電力(W)4.9
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
明るさ白熱球60W相当
消費電力(W)7.4
質量(kg)2
色温度(K)2700
光源色電球色
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
明るさJDR50W相当
演色指数(Ra)82
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井に取付可能(~55°)、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、別売専用調光器が必要です
長さ(mm)1600~600
幅(mm)1188×36
高さ(mm)60
消費電力(W)33.5
ランプLED(電球色+昼白色)
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)1.1
機能照射近接限度10cm
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
キャブタイヤケーブル(m)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
ウォールナットの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.9
直径(Φmm)180
高さ(mm)150
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.2
光束(Lm)355
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
1台
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
仕様白熱灯1500Wまで蛍光灯1000Wまで、キャブタイヤケーブル1.5m付
材質(本体)プラスチック
幅(mm)139
質量(kg)0.8
色(本体)白色
高さ(mm)217
出幅(mm)63
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
仕様キャブタイヤケーブル6.0m付/照射近接限度10cm
質量(kg)1.8
首振角度(°)90
ランプビーム球形LEDランプLDR(別売)
埋め込み深さ(mm)173
本体長さ(mm)182
本体幅(mm)Φ150
回転角度(°)330
地上高さ(mm)289
仕様キャブタイヤケーブル5.0m付、調光器併用不可
材質(本体)アルミ、(セード)アクリル
幅(mm)Φ90
質量(kg)1.6
色(セード)乳白色
消費電力(W)4.4
ランプLED電球40形相当(E26)
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
地上高さ(mm)297
演色指数(Ra)80
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4
その他5VA(100V)
幅(mm)182
全長(mm)1300~600
質量(kg)0.7
高さ(mm)283
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)3.5
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4
その他11VA(100V)
幅(mm)210
全長(mm)1300~600
質量(kg)1.1
高さ(mm)130
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)5.8
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
仕様適合調光器別売
その他12VA(100V)
幅(mm)43
全長(mm)1300~600
質量(kg)0.7
高さ(mm)300
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)7.6
時間光束維持:40000時間
コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4
ランプLED
色温度(K)2700
光束(Lm)290
演色指数(Ra)93
ランプLED電球2.5W(E26)
材質(本体)鋼
色(本体)しんちゅう古美色メッキ
高さ(mm)176
幅(mm)Φ64
質量(kg)0.4
消費電力(W)2.5
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
LED寿命(時間)20000
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6
その他4VA(100V)
幅(mm)180
全長(mm)1300~550
質量(kg)1.2
高さ(mm)310
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)2.1
ランプLEDフィラメント電球2.0W
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
光束(Lm)345
演色指数(Ra)80
消費電力(W)2.5
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
材質(本体)鋼、(枠)木製
長さ(mm)1300~550
幅(mm)270
質量(kg)0.7
色(本体)マットブラック塗装、(枠)ウォームブラウン塗装
高さ(mm)326
消費電力(W)2.5
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4
その他5VA(100V)
幅(mm)182
全長(mm)1300~600
質量(kg)0.7
高さ(mm)283
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)3.5
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
消費電力(W)2.5
質量(kg)0.5
ランプLED電球2.5W(E26)
材質(フレーム)鋼(マットブラック塗装)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
ランプLED
材質(セード)ガラス、(飾)ガラス、(飾)アルミ
高さ(mm)335
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.7
消費電力(W)3.8
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
長さ(mm)1300~600
LED寿命(時間)40000
その他14VA(100V)
幅(mm)65
質量(kg)1.8
消費電力(W)8
首振角度(°)137
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)196
ケーブルキャブタイヤケーブル5.0m付
本体長さ(mm)128
回転角度(°)360
地上高さ(mm)232
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
ランプLED
材質(セード)鋼、(セード)鋼、(飾)しんちゅう
色(セード)〈外面〉マットブラック塗装、(セード)〈内面〉金色塗装サテン、(飾)ヘアライン
高さ(mm)164
幅(mm)Φ140
質量(kg)0.6
消費電力(W)5.8
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
長さ(mm)1300~600
LED寿命(時間)40000
材質(本体)鋼、(セード)麻
長さ(mm)1400~750
幅(mm)Φ405
質量(kg)0.9
高さ(mm)500
ランプLED電球40形相当(E26)
色温度(K)2700
材質(本体)アルミ、(セード)ガラス
長さ(mm)1300~600
色(本体)金色メッキ、(セード)スモークグレー
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
ランプLED電球40形相当(E17)
材質(セード)鋼、(飾)天然皮革
高さ(mm)150
幅(mm)Φ180
質量(kg)0.8
消費電力(W)4.3
演色指数(Ra)80
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
長さ(mm)1300~550
LED寿命(時間)40000
消費電力(W)5.8
長さ(mm)1300~600
質量(kg)1
直径(Φmm)113
高さ(mm)263
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)4.8
材質本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、セード:ガラス(吹付和紙加工)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.5
直径(Φmm)118
高さ(mm)98
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
質量(kg)2.2
色温度(K)2700
光源色電球色
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
仕様適合調光器別売
その他12VA(100V)
幅(mm)43
全長(mm)1300~600
質量(kg)0.7
高さ(mm)300
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)7.6
時間光束維持:40000時間
コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4
ランプLED
色温度(K)2700
光束(Lm)290
演色指数(Ra)93
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ