「キャブタイヤ プラグ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
消費電力(W)7.4
質量(kg)2
色温度(K)2700
光源色電球色
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
明るさJDR50W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)4.9
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
明るさ白熱球60W相当
ウォールナットの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.9
直径(Φmm)180
高さ(mm)150
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.2
光束(Lm)355
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)2.5
質量(kg)0.5
ランプLED電球2.5W(E26)
材質(フレーム)鋼(マットブラック塗装)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)5.8
長さ(mm)1300~600
質量(kg)1
直径(Φmm)113
高さ(mm)263
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
質量(kg)2.2
色温度(K)2700
光源色電球色
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)2.5
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)4.8
材質本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、セード:ガラス(吹付和紙加工)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.5
直径(Φmm)118
高さ(mm)98
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)5.8
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)80
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)6.3
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)57
高さ(mm)340
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)1.2
仕様防雨型、プラグ付
材質アルミ鋳物(黒色塗装)
長さ(mm)973
幅(mm)100
高さ(mm)800
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)173
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.5
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
キャブタイヤケーブル(m)6
光束(Lm)45
アズワン品番64-9323-66
演色指数(Ra)85
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
消費電力(W)2.5
材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
天然木メープルの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。シンプルなナチュラル空間から上質なモダン空間まで、幅広くコーディネートを楽しんでいただけます。
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、メープル、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型
材質鋼(白色塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~800
質量(kg)0.8
直径(Φmm)85
高さ(mm)340
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.9
光束(Lm)290
アズワン品番64-9318-88
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
レッドオークの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.9
直径(Φmm)180
高さ(mm)150
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.2
光束(Lm)355
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)74
不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。
消費電力(W)6.2
仕様LED、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用
材質二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56.4
光束(Lm)350
アズワン品番64-9321-89
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
クリアガラスとマッチするオーク材の木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
消費電力(W)6.3
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、オーク・マット仕上、高さ調整可能型
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.7
光束(Lm)395
アズワン品番64-9326-83
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)6
仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.7
直径(Φmm)60
高さ(mm)185
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6
光束(Lm)280
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
天然木ウォールナットの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。重厚なダイニングテーブルと組み合わせても互いに存在感を引き立てます。
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、ウォールナット、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型
材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~800
質量(kg)0.8
直径(Φmm)85
高さ(mm)340
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.9
光束(Lm)290
アズワン品番64-9318-89
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
上質なシックモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。少し控えめに配色したクロムは空間のなかでほどよくアクセントになります。
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型
材質鋼(クロムメッキ 白色塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~800
質量(kg)0.9
直径(Φmm)85
高さ(mm)340
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
光束(Lm)380
アズワン品番64-9318-87
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
シンプルモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。ツヤ仕上げの灯具がモダンな家具と調和します。
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型
材質鋼(クロムメッキ 白色塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~800
質量(kg)0.9
直径(Φmm)85
高さ(mm)340
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
光束(Lm)380
アズワン品番64-9318-86
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。セードから透過するあかりは空間をやさしく彩ります。
消費電力(W)6.2
仕様スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型
材質鋼(白色塗装ツヤ仕上/しんちゅう色メッキヘアライン)
長さ(mm)1310~410
質量(kg)0.5
直径(Φmm)118
高さ(mm)260
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56.4
光束(Lm)350
アズワン品番64-9324-67
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型
材質アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
無垢ガラスのきらめきが、空間に存在感をあたえます。ガラスのレンズ効果により集光された光が、テーブル面に光だまりをもたらします。
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
材質アルミ(マットファインホワイト塗装)、エコクリスタルガラス(一部消し)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.9
直径(Φmm)67
高さ(mm)157
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.2
光束(Lm)305
アズワン品番64-9318-81
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)6.2
仕様スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型
材質鋼(クロムメッキ/黒ニッケルメッキ)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.6
直径(Φmm)115
高さ(mm)250
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.1
光束(Lm)460
アズワン品番64-9321-79
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
スモークグレーのガラスとマッチするグレイッシュの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
消費電力(W)6.3
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、グレイッシュオーク・マット仕上、高さ調整可能型
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークグレー)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.7
光束(Lm)395
アズワン品番64-9326-86
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
スモークブラウンのガラスとマッチするウォールナットの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
消費電力(W)6.3
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、ウォールナット・マット仕上、高さ調整可能型
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークブラウン)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.7
光束(Lm)395
アズワン品番64-9326-80
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当<
演色指数(Ra)83
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
乳白色とマーブル模様のガラスが交互に配置することで光の陰影が楽しめます。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式
材質ガラス(乳白・マーブル)
長さ(mm)1360~660
質量(kg)0.9
直径(Φmm)112
高さ(mm)232
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.1
光束(Lm)290
アズワン品番64-9321-98
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整対応型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.6
直径(Φmm)124
高さ(mm)170
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
光束(Lm)420
アズワン品番64-9327-32
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、グローブ押え式、スライドコンセント取付専用
材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)1300
質量(kg)0.8
直径(Φmm)155
高さ(mm)167
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.9
光束(Lm)475
アズワン品番64-9318-64
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
ソフトな光を放つ乳白シリコンセードを、クリアガラスがやさしく包む二重セードのペンダントです。洗練された印象でシンプルな空間を演出します。(意匠登録済)
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
材質シリコン(乳白)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.6
直径(Φmm)130
高さ(mm)130
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56
光束(Lm)370
アズワン品番64-9318-80
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
セード上部のデザインにもこだわり、どこから見ても美しいフォルムに仕上げました。発光感のきれいな乳白ガラスセードです。
消費電力(W)4.8
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)
適合調光器/AE36745E(別売)
材質ガラス(乳白色)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)97
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)76
光束(Lm)365
アズワン品番64-9327-10
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
メープルの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.9
直径(Φmm)180
高さ(mm)150
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.2
光束(Lm)355
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)10
仕様LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm
質量(kg)1.9
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
キャブタイヤケーブル(m)6
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。
幅(mm)280
質量(kg)3.8
高さ(mm)455
奥行(mm)280
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
キャブタイヤケーブル(m)6
演色指数(Ra)84
仕様スタンドタイプ、防雨型、ねじ込式、プラグ付、別売セード/AE47875E~AE47878E
材質アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)120
質量(kg)1.7
高さ(mm)120
奥行(mm)157
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)200
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
キャブタイヤケーブル(m)6
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)1.1
機能照射近接限度10cm
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
キャブタイヤケーブル(m)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
材質シリコン(乳白)
長さ(mm)1300~600
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
関連キーワード
1
2
次へ