自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。
3種類のアタッチメントが付属。
長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。
アタッチメント部分のみ水洗いができます。
付属品USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)160
色ホワイト
高さ(mm)25
奥行(mm)25
定格DC IN 5V1A
本体質量(g)90
機能水洗い:アタッチメントのみ
使用電池ニッケル水素電池
入力端子USB Type C
充電時間(時間)10
アタッチメントトリマー刃、ネット刃、カバーコーム
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
USB充電タイプのフェイスシェーバーです。
本体側はUSB Type Cに対応しています。
肌に直接触れない、やさしい回転刃式です。
肌にやさしい18金コーティング刃です。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アタッチメント部分のみ水洗いができます。
仕様水洗い構造:アタッチメントのみ可
付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ
質量(g)約55(キャップ装着時)
電源ニッケル水素電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×113(キャップ装着時)
連続使用時間(分)約60
入力端子USB Type C
充電時間(時間)約10
電源タイプ充電式
定格入力5V/1A
アタッチメントフェイス用アタッチメント
関連キーワード