すばやい加熱とマイナスイオン。しっかり即艶ストレート。
13段階のデジタル表示で、細やかな温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
すべりがよく、髪にやさしいナノセラミックコーティングのアイロンプレートです。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)295
高さ(mm)80
奥行(mm)36
本体質量(g)350
プレート長さ(mm)110
プレート幅(mm)35
温度調節13段階(約80-200℃)
1個
¥4,990
税込¥5,489
5日以内出荷
充電式のコードレスヘアアイロン。今すぐまっすぐサラつやストレート。高温タイプでどこでもモバイル。2段階の温度調節付き。
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ
幅(mm)183
高さ(mm)35
質量(g)165
奥行(mm)31
電源(AC V)AC100~240
最高使用温度(℃)200
充電時間(時間)約4
プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、
髪への熱ダメージとうるおいを守ります。
ヘアカラーの色落ちも抑えます。
仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。
スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。
海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)
最高200℃までの5段階の温度調節ができます。
約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと
行き渡らせることができます。
付属品取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
質量(g)約345
消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650
電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)
プレートシルキーモイスト加工
寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110
機能プレートロック機構
電源自動OFF約60分
最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)
温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)
マイナスイオン機能あり
1個
¥6,990
税込¥7,689
5日以内出荷
すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。
5段階の温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264
高さ(mm)73
奥行(mm)30
電源(V)100~120/200~240
コード長さ(m)約1.7
本体質量(g)330
最大消費電力(W)440(100-120V時)
最高使用温度(℃)200
プレート長さ(mm)105
プレート幅(mm)28
温度調節5段階(約120-200℃)
うるおいをあたえながら、しっかりストレートへ。プレートのシルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより起こるカラーの色落ちを抑制。ヘアカラーの色落ちや退色を抑えます。スチームで髪にうるおいをあたえながら、しっかりとしたストレートヘアへ。ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりといきわたらせることが可能です。デジタル温度調節17段階。(約120~200℃/5℃刻み)
質量(g)390
温度(℃)約120~200
電源(AC V)100~240
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×32×41
水タンク容量(mL)約5
1個
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
色ピンク
高さ(mm)230
電源(AC V)AC100~240
最高使用温度(℃)200
関連キーワード