「センサー付き照明器具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)37
LED一体型
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
落ち着きのある電球色
瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
電球の種類電球形LEDランプ
消費電力(W)4.9
仕様グローブ押え式
材質プラスチック・金色、グルーブ:ガラス・乳白色消し
質量(kg)0.6
色温度(K)2700
取付け方法簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)91.8
光源寿命40000時間
寸法(高さH×幅W)(cm)19.5×15.1
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)450
調光の可否否
1台
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
消費電力(W)4.9
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、グローブ押え式
付属品LEDランプ
材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)0.6
直径(Φmm)154
高さ(mm)170
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.8
光束(Lm)460
アズワン品番64-9318-46
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
関連キーワード