2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミペンダントライト
エコ商品
二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。
消費電力(W)6.2 仕様LED、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用 材質二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.7 光束(Lm)420 アズワン品番64-9321-88 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型 材質二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色) 長さ(mm)1300~600 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)