79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様白熱灯1500Wまで蛍光灯1000Wまで、キャブタイヤケーブル1.5m付 材質(本体)プラスチック 幅(mm)139 質量(kg)0.8 (本体)白色 高さ(mm)217 出幅(mm)63
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

材質【たて糸】ポリエステル100%/【よこ糸(毛羽部分)】ポリエステル70%、アクリル30% 幅(mm)1400 質量(kg)0.8 品番(コントローラー)KMC-52 高さ(mm)1 奥行(mm)800 消費電力(W)50 コード長さ(m)(電源側)約1.9/(本体側)約0.6 電気代の目安約1.1円 (1時間あたり) 消費電力量(Wh)約35(1時間あたり) 表面温度(℃)(中央)約53 切タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー
1個
8,090 税込8,899
5日以内出荷

羽根径約15cmの壁掛けタイプ。工具なしでガードや羽根も分解できる。ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。DCモーター搭載、風量7段階調節。自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下約90度。入/切タイマー 1~7時間。リモコン付属。適用畳数目安:18畳
付属品壁掛金具、取付用ねじ×4本(壁掛金具用:3本・落下防止ワイヤー:1本)、リモコン、ボタン電池(CR2025) 幅(mm)200 質量(kg)1.3 高さ(mm)250 奥行(mm)250 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)16 電源コード(m)2 風量調整7段階 タイマー1~7時間 左右首振約80°(自動) 上下首振約90°(手動)
1台
7,298 税込8,028
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5分間だけ最大風量になる「5分強風タイマー」搭載。DCモーター搭載、風量12段階調節。入/切タイマー:1・2・4・6時間。リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1) 幅(mm)360 質量(kg)2.7 高さ(mm)870 奥行(mm)340 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)22 電源コード(m)約1.8 風量調整12段階調節 タイマー1・2・4・6時間 左右首振約70° 上下首振(手動)【上】30°【下】10°
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。
用途リモコン付き OFFタイマー付き 日本製 幅(mm)560 奥行(mm)560 光束(Lm)6099 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100 適用畳数14畳まで
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。切タイマー最大約180分
幅(mm)360 質量(kg)3.4 高さ(mm)840 奥行(mm)340 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 電源コード(m)約1.8 風量調整3段階調節 左右首振約70°(自動) 上下首振(手動)【上】30°【下】10°
1台
4,998 税込5,498
欠品中

コイズミミニ扇風機
レトロなデザインの扇風機。タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
幅(mm)250 質量(kg)2.2 高さ(mm)400 奥行(mm)240 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)24/26 電源コード(m)約1.8 風量調整3段階調節 左右首振約70°(自動) 上下首振(手動)【上】30°【下】10° 切タイマー最大約180分
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

コイズミミニ扇風機
レトロなデザインの扇風機。タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作。首振りは背面のつまみで操作
幅(mm)250 質量(kg)2.1 高さ(mm)440 奥行(mm)230 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)27/31 電源コード(m)約1.8 風量調整3段階調節 左右首振約70°(自動) 上下首振(手動)【上】30°【下】10° 切タイマー最大約180分
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷

自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。
用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製 幅(mm)500 質量(kg)2 高さ(mm)136 奥行(mm)500 色温度(K)2700~6500 光源色自然光に近いひかり LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)97 調光率(%)1~100
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン操作可能
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1) 幅(mm)360 質量(kg)3.4 高さ(mm)840 奥行(mm)340 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 電源コード(m)約1.8 風量調整3段階調節 タイマー1・2・4・6時間 左右首振約70°(自動) 上下首振(手動)【上】30°【下】10°
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷

温風と送風で、年中使えるホット&クール。送風時風量4段階切り替え。温風W数2段階切換。人感センサーで自動運転オンオフ。首振り/オフタイマー/温風時5時間自動オフ
幅(mm)380 質量(kg)6 高さ(mm)1040 奥行(mm)380 消費電力(W)【温風】1200/1150 (50/60Hz)【送風】57 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)70 風量調整送風時風量切換:4段階 切タイマー5時間(温風時のみ)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる扇風機。樹脂ガードのやわらかな雰囲気。ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り:左右約60度。入切タイマー:1~9時間
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー 幅(mm)350 質量(kg)2.3 高さ(mm)840 奥行(mm)350 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)20 電源コード(m)約1.8 風量調整9段階 タイマー1~9時間 左右首振約60°(自動) 上下首振(手動)【上】20°【下】14°
1台
8,298 税込9,128
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セードの枠に白木を採用しています。
用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製 幅(mm)564 質量(kg)2.8 高さ(mm)153 奥行(mm)564 消費電力(W)39.2 色温度(K)2700~6500 光束(Lm)4005 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 適用畳数8畳まで
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

乳白色のアクリルセードに、和紙模様を入れています。
用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製 幅(mm)580 質量(kg)2 高さ(mm)129 奥行(mm)580 消費電力(W)33.3 色温度(K)2700~6500 光束(Lm)3605 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 適用畳数8畳まで
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

パワフルな風が届く。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り:60・90・180・320度。風量調節8段階。入/切タイマー付き:1・2・4・6時間。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4 幅(mm)280 質量(kg)5.1 高さ(mm)910 奥行(mm)280 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)30 電源コード(m)約1.6 首振角度(°)60/90/180/320 風量調整8段階 切タイマー1/2/4/6H
1台
14,980 税込16,478
欠品中

コイズミ電気毛布
快眠タイマーで暑くなりすぎないよう快眠をサポート。快眠タイマー…寝始めと寝起きは暖かく。寝ているときは熱くなりすぎない。タイマーモード後は自動オフで切り忘れ防止。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/抗菌防臭加工/室温センサー
高さ(mm)1 タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー 特性ダニ退治、室温センサー、抗菌防臭加工
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿もできるポータブルクーラー。室温から-9℃の冷風。最大9L/1日(50Hz)、10L/1日(60Hz)の除湿が可能。移動時便利なキャスター付き。冷風(風量3段階)、送風(風量3段階)、除湿、切タイマー(2/4/6時間)
幅(mm)255 質量(kg)14.5 高さ(mm)630 奥行(mm)240 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)280(50Hz)、350(60Hz) 電源コード(m)約1.8 コンプレッサーロータリー式 除湿能力(L/日)9(50Hz) / 10(60Hz) 切タイマー2/4/6時間
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4.5~7畳(7~11m2) 60Hz:5~8畳(8~12m2)
幅(mm)360 質量(kg)22 高さ(mm)750 奥行(mm)230 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)【50Hz時・kW】660【60Hz時・W】735 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6 / 1.9 適用畳数【50Hz】4.5~7畳(7~11m2)【60Hz】5~8畳(8~12m2)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載。温度センサーで室温を感知、室温の応じて自動的に風量をコントロール「おまかせモード」。DCモーター搭載、風量12段階調節。左右首振り30・60・90・120度。入/切タイマー1・2・4・6時間
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1) 幅(mm)360 質量(kg)3 高さ(mm)840 奥行(mm)340 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)22 電源コード(m)約1.8 風量調整12段階調節 タイマー1・2・4・6時間 左右首振30/60/90/120°(自動) 上下首振(手動)【上】90°【下】10°
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。・1合炊き(0.5~1.5合対応)。・タイマー予約(1~12時間)。・無洗米モード搭載。・使いやすいマグネットプラグ。・シンプルで使いやすいタイマー機能
仕様炊飯予約:最大約12時間 付属品計量カップ、しゃもじ 幅(mm)175 質量(kg)1.4 高さ(mm)190 奥行(mm)200 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)210 コード長さ(m)約1.4 機能白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可) 炊飯容量約90~270ml(0.5~1.5合)
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。小さなスペースに合わせた1.6kWモデル。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)
幅(mm)360 質量(kg)22 高さ(mm)750 奥行(mm)230 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)【50Hz時・kW】580【60Hz時・W】660 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4 / 1.6 適用畳数【50Hz】4~6畳(6~10m2)【60Hz】4.5~7畳(7~11m2)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

コイズミLEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142 高さ(mm)153 奥行(mm)142 消費電力(W)4.9 本体質量(kg)0.9 ランプLEDランプLDF5(GX53) 色温度(K)2700 光束(Lm)420 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンの風を拡散してお部屋を快適に。ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」。DCモーター採用、風量12段階調節。3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)。入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)。おまかせモード、リズムモード搭載。リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1) 幅(mm)215 質量(kg)1.6 高さ(mm)300 奥行(mm)210 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)35 電源コード(m)約1.6 風量調整12段階調節 タイマー1・2・4・6・8・12時間 左右首振60/90/120° 上下首振0-90° / 45-90°
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使える羽根径約15cmの卓上DCタイプ。工具なしでガードや羽根も分解できる。ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。DCモーター搭載、風量7段階調節。自動首振り 左右約80度、上下約80度。入/切タイマー 1~7時間。リモコン付属。適用畳数目安:18畳
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1) 幅(mm)200 質量(kg)1.4 高さ(mm)300 奥行(mm)200 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)17 電源コード(m)約1.6 風量調整7段階 タイマー1~7時間 左右首振約80°(自動) 上下首振約80°(自動)
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷

調光・調色:任意の明るさに調光ができます。(100~約1%) 任意の色温度に調色ができます。(2700K~6500K) お気に入り/くつろぎボタン:あらかじめ設定した任意のシーンをダイレクトに呼び出します。 OFFタイマーボタン:30分かけて徐々に暗くなり消灯します。
仕様カンタン操作リモコン、リモコン照明器具用送信機、対応器具のみ使用可能、OFFタイマー付 付属品単四乾電池2本、収納ケース(壁付可能) 材質プラスチック(白色) 幅(mm)52×20 質量(kg)0.1 高さ(mm)130 アズワン品番64-9315-14
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

KNF0700W ノンフライクッカー コイズミ 動画あり
余分な脂をカット!揚げ物調理をヘルシーに。 食材を入れ、温度とタイマーをセットしたら、あとはほったかしでノンフライ調理。 ・ファンで循環させる熱風加熱の調理。 ・バスケットは、約16cmとコンパクトながら、エビフライ4尾が入る大容量。 ・スキマ収納できる軽量コンパクトサイズ。 ・ダイヤル式の温度調節・タイマー設定 ・バスケットの水洗いOK、レシピブック付属
付属品網プレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)207 質量(kg)2.3 高さ(mm)216 奥行(mm)253 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700 コード長さ(m)約0.9 温度調節範囲(℃)80~200 タイマー1~30分
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

トーストも焦げ目も簡単に。 シンプルで使いやすい基本タイプ。 ・ハイパワー1000W ・ヒーター3段切替(両面-上面-下面) ・15分タイマー ・トースト2枚焼き ・トレー付き
仕様ヒーター切替:3段階、トースト枚数:1~2枚 付属品トレー、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)360 質量(kg)2.4 高さ(mm)194 奥行(mm)236 電源AC100V 50Hz/60Hz コード長さ(m)約1.2 消費電力1000W (上:560W/下:440W) タイマー15分計タイマー(報知音つき)
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

持ち運びに便利、コンパクトなCDラジオです。おめざめタイマー付き。アラームとしても使えます。大きな液晶表示。外部入力端子付きで、スピーカーとしても使えます。
消費電力(W)8 電源単3アルカリ乾電池4本(別売)、AC100V 50/60Hz(付属のACアダプター使用時) 最大出力(W)(実用)0.6+0.6 本体質量(g)670 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×75×213 受信周波数AM/FM ワイドFM対応 色(本体) 再生時機能CD:プログラム(20曲)、リピート(1曲/全曲)、ランダム演奏 電池使用時間(時間)CD再生時:6、ラジオ受信時:26 ヘッドフォン端子ステレオミニ 音声入力LINE IN端子×1
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

「エア・温め・振動」機能 7モードの組み合わせが楽しめます 選べる5/10/15分タイマー お好みの音楽を聴きながらリラックス空間に
付属品ACアダプター、イヤホン、USBケーブル ホワイト 質量(g)510 電源(V)100~240単3形乾電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×103×80 対応海外:○
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷

人感センサー搭載セラミックヒーター。・おまかせモード機能。・1/2/4時間切タイマー。・5時間自動オフ。・温風調節:強/中/弱
幅(mm)360 質量(kg)2.9 オフホワイト 高さ(mm)310 奥行(mm)130 消費電力(W)1200 スイッチ二重安全転倒スイッチ コード長さ(m)約1.8 センサー人感センサー 風量調整弱・中・強 切タイマー1/2/4時間切タイマー
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター。・人感センサー搭載。・おまかせモード機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・5時間自動オフ。・温風調節:強/中/弱
幅(mm)520 質量(kg)3.4 オフホワイト 高さ(mm)265 奥行(mm)125 消費電力(W)1200 スイッチ二重安全転倒スイッチ コード長さ(m)約1.6 センサー人感センサー 動作切換スイッチ1:約750W 2:約1000W 3:約1200W 切タイマー1/2/3/4時間切タイマー
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

HOT&COOL DCモーター搭載モデル。高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン。・人感センサー搭載。・熱中症アラート機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・送風16段階+TURBO機能温風調節:強/弱
幅(mm)320 質量(kg)8.8 高さ(mm)800 奥行(mm)320 消費電力(W)温風:1200 送風:40 コード長さ(m)約1.8 首振角度(°)180/90/45 風量調整送風時:16段階+TURBO タイマー1/2/3/4時間 特性二重安全転倒スイッチ 人感センサー
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

満水容量3.0Lコンパクトで大容量。自動メニュー6つ搭載(角煮、肉じゃが、おでん、炊飯、玄米、カレー)。安心機能(蓋の閉め忘れ:ブザー音・なべ無し時:自動OFF)。レシピブック付き。予約時間設定(最大19.5時間)保温(12時間タイマー)付き
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

気化式加湿器を搭載したセラミックヒーター、最大加湿量600ml/h(加湿+暖房、強運転時)、連続約5時間運転(加湿+暖房、強運転時)、1/2/3/4/5時間切タイマー/8時間自動オフ、人感センサー搭載(暖房運転時のみ)
仕様●各種機能:人感センサー、切タイマー:1/2/3/4/5時間切タイマー、自動切タイマー:8時間自動オフタイマー●消費生活用製品安全法備考:特定品目外商品のため●その他環境及び安全規格:Sマーク取得●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為●暖房方式:電気●電源電圧、周波数:AC100V 50/60Hz●本体サイズ(H×W×D):460×197×282mm 定格消費電力(W)1150/1100(50/60Hz) 本体質量(kg)5 安全装置二重安全転倒スイッチ 色(本体)ホワイト
1台
17,480 税込19,228
8日以内出荷

水道水に食塩を投入し電気分解することで、カンタンに「電解次亜塩素酸水」の生成ができる、空気清浄機能付きの気化式加湿器です。 電解次亜塩素酸水でお部屋の除菌や脱臭ができます。また、清潔に加湿ができます。 内部がよごれにくい三重構造フィルター採用。 花粉吸着フィルター、空清複合フィルター(活性炭プレフィルター+HEPAフィルター)の三重構造で、花粉・タバコの煙・ハウスダストなどを集塵します。 空気が清浄化されるので、電解次亜塩素酸の失活も軽減します。 タイマー機能付き。12時間の範囲でご希望に合わせて運転開始または停止できます。
ホワイト 消費電力(W)29 タンク容量(L)6 本体質量(kg)6.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×280×400 連続加湿時間(時間)強:最大10、中:最大20、静音:最大60 加湿方式気化式 加湿量(mL/h)強:約600/中:約300/静音:約100
1個
59,900 税込65,890
5日以内出荷

銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。気にせず使える低騒音設計。大容量6人分収納。スッキリ水切り構造。キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て 幅(mm)477 質量(kg)3.6 高さ(mm)427 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)270 コード長さ(m)約1.5 タイマー機能スイッチ:45分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て 幅(mm)477 質量(kg)3.7 高さ(mm)427 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)270 コード長さ(m)約1.5 タイマー機能スイッチ:45分
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

コイズミCDラジオ
取っ手がついて、コンパクトな小型のCDポータブルラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。 仕様時計、【タイマー】アラームタイマー付き、 お目覚めタイマー、【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、ランダム/シャッフル演奏:シャッフル、イントロ演奏 受信周波数AM/FM/FMステレオ ワイドFM対応 電池使用時間(時間)【CD再生時】約6、【ラジオ受信時】約26 付属品ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)178 白(ホワイト) 高さ(mm)213 質量(g)670 奥行(mm)75 消費電力(W)8 最大出力(W)【実用】0.6W + 0.6W コード長さ(m)約1.8 端子の種類ヘッドホン端子 電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時) 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本 スピーカーユニット5.6cm×2個 スピーカー部インピーダンス(Ω)8 音声入力LINE IN 端子×1
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機。スタイリッシュなメタル調デザイン。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能。扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1) 幅(mm)350 質量(kg)4.4 高さ(mm)840 奥行(mm)350 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)23 電源コード(m)約1.8 風量調整6段階 タイマー2・4・6時間 左右首振60/90/120° 上下首振10~90°
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

高い位置からの加湿で、あなたやお部屋に満足なうるおいを。本体水槽部と給水タンクに抗菌カードリッジ採用。ダブルで抗菌。給水タンクは取り外しができます。香りが楽しめる、アロマケース付きです。
幅(mm)280 高さ(mm)652 奥行(mm)280 消費電力(W)25 タンク容量(L)3.2 本体質量(g)3400 タイマー1/3/5時間切タイマー 加湿方式超音波式 加湿量(mL/h)強:400、弱:100
1個
9,890 税込10,879
5日以内出荷