自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。
用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製
幅(mm)500
質量(kg)2
高さ(mm)136
奥行(mm)500
色温度(K)2700~6500
光源色自然光に近いひかり
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)97
調光率(%)1~100
LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)36
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~8畳
材質枠:白木、内セード:強化和紙
幅(mm)509
質量(kg)2.5
高さ(mm)168
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~8畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
光束(Lm)3869
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~12畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)520
質量(kg)2.4
高さ(mm)195
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~12畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
光束(Lm)4949
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
調光調色で自由に空間を演出
お気に入りシーン設定機能付き
LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~14畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)600
質量(kg)2.9
高さ(mm)204
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~14畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.7
光束(Lm)4965
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数14畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
セードの枠に白木を採用しています。
用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製
幅(mm)564
質量(kg)2.8
高さ(mm)153
奥行(mm)564
消費電力(W)39.2
色温度(K)2700~6500
光束(Lm)4005
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
適用畳数8畳まで
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
乳白色のアクリルセードに、和紙模様を入れています。
用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製
幅(mm)580
質量(kg)2
高さ(mm)129
奥行(mm)580
消費電力(W)33.3
色温度(K)2700~6500
光束(Lm)3605
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
適用畳数8畳まで
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。
用途リモコン付き OFFタイマー付き 日本製
幅(mm)560
奥行(mm)560
光束(Lm)6099
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
適用畳数14畳まで
調光・調色:任意の明るさに調光ができます。(100~約1%)
任意の色温度に調色ができます。(2700K~6500K)
お気に入り/くつろぎボタン:あらかじめ設定した任意のシーンをダイレクトに呼び出します。
OFFタイマーボタン:30分かけて徐々に暗くなり消灯します。
仕様カンタン操作リモコン、リモコン照明器具用送信機、対応器具のみ使用可能、OFFタイマー付
付属品単四乾電池2本、収納ケース(壁付可能)
材質プラスチック(白色)
幅(mm)52×20
質量(kg)0.1
高さ(mm)130
アズワン品番64-9315-14
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パワフルな風が届く。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り:60・90・180・320度。風量調節8段階。入/切タイマー付き:1・2・4・6時間。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4
幅(mm)280
質量(kg)5.1
高さ(mm)910
奥行(mm)280
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)30
電源コード(m)約1.6
首振角度(°)60/90/180/320
風量調整8段階
切タイマー1/2/4/6H
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)142
高さ(mm)153
奥行(mm)142
消費電力(W)4.9
本体質量(kg)0.9
ランプLEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)2700
光束(Lm)420
演色指数(Ra)85
省エネタイプのLED外玄関灯
白熱球40W相当の明るさ
防雨型
光センサー付き
配線工事必要
消費電力(W)7
仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ
材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色
質量(kg)0.9
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.2
光束(Lm)240
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)、飾/杉柾
幅(mm)284
高さ(mm)271
奥行(mm)158
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)200
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)
幅(mm)259
高さ(mm)285
奥行(mm)146
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)280
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(14°まで)
材質鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)
質量(kg)5.2
直径(Φmm)1100
高さ(mm)385
アズワン品番64-9315-46
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12.4
仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79
光束(Lm)980
LED寿命(時間)40000
明るさビーム球150W相当
演色指数(Ra)83
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型
材質鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)
質量(kg)5
直径(Φmm)1100
高さ(mm)245
アズワン品番64-9315-45
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)170
高さ(mm)293
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
幅(mm)180
高さ(mm)280
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)350
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)
幅(mm)180
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色)
幅(mm)82
奥行(mm)95
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)280
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)128
高さ(mm)319
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
材質白木(黒色塗装)、アクリル(乳白色)
幅(mm)208
奥行(mm)120
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)270
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)
幅(mm)164
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
幅(mm)112
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色)
幅(mm)190
質量(kg)2.2
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)210
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10.4
仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式
質量(kg)1.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.2
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
材質アクリル(乳白色消し塗装仕上・透明内面消し)
幅(mm)113
奥行(mm)87
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)420
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。
仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し)
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.7
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
関連キーワード