温風と送風で、年中使えるホット&クール。送風時風量4段階切り替え。温風W数2段階切換。人感センサーで自動運転オンオフ。首振り/オフタイマー/温風時5時間自動オフ
幅(mm)380
質量(kg)6
高さ(mm)1040
奥行(mm)380
消費電力(W)【温風】1200/1150 (50/60Hz)【送風】57
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)70
風量調整送風時風量切換:4段階
切タイマー5時間(温風時のみ)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
トーストも焦げ目も簡単に。
シンプルで使いやすい基本タイプ。
・ハイパワー1000W ・ヒーター3段切替(両面-上面-下面)
・15分タイマー ・トースト2枚焼き
・トレー付き
仕様ヒーター切替:3段階、トースト枚数:1~2枚
付属品トレー、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)360
質量(kg)2.4
高さ(mm)194
奥行(mm)236
電源AC100V 50Hz/60Hz
コード長さ(m)約1.2
消費電力1000W (上:560W/下:440W)
タイマー15分計タイマー(報知音つき)
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)142
高さ(mm)153
奥行(mm)142
消費電力(W)4.9
本体質量(kg)0.9
ランプLEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)2700
光束(Lm)420
演色指数(Ra)85
縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター。・人感センサー搭載。・おまかせモード機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・5時間自動オフ。・温風調節:強/中/弱
幅(mm)520
質量(kg)3.4
色オフホワイト
高さ(mm)265
奥行(mm)125
消費電力(W)1200
スイッチ二重安全転倒スイッチ
コード長さ(m)約1.6
センサー人感センサー
動作切換スイッチ1:約750W 2:約1000W 3:約1200W
切タイマー1/2/3/4時間切タイマー
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
コンパクトで狭い場所にも置きやすい。消し忘れ防止機能搭載モデル。2分間無人で自動通電オフの切り忘れ防止機能。・カーボンヒーター搭載。・400W/200W切替。・二重安全転倒スイッチ。・5時間自動通電オフ
幅(mm)130
質量(kg)1.7
色ホワイト
高さ(mm)460
奥行(mm)155
消費電力(W)400
スイッチ二重安全転倒スイッチ
コード長さ(m)約1.8
電源自動OFF5時間自動オフ機能
動作切換スイッチ切/200W/400W
タイマー1/2/3時間オフタイマー
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(14°まで)
材質鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)
質量(kg)5.2
直径(Φmm)1100
高さ(mm)385
アズワン品番64-9315-46
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)170
高さ(mm)293
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
幅(mm)180
高さ(mm)280
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)350
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)
幅(mm)180
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
幅(mm)220
質量(kg)1.2
色ベージュ
切換方式(電力)600/300/切
高さ(mm)245
奥行(mm)110
消費電力(W)580/600
コード長さ(m)約1.8
切タイマー(自動切)5時間自動オフタイマー
1個
¥6,890
税込¥7,579
5日以内出荷
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
落ち着いたシックな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付
材質鋼:金古美色メッキ/羽根:木製
色ウォームブラウン/シックブラウン
スピーディな施工が魅力の灯具なしのインテリアファン。シンプルなホワイトカラーが現代的なインテリアに調和します。
材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(白色)
高さ(mm)358
リモコンで操作できる4枚羽根の灯具なしタイプ。狭いお部屋でも取付可能なコンパクトサイズです。
仕様専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(18°まで)
質量(kg)4.3
直径(Φmm)700
高さ(mm)403
小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
仕様モーター+羽根、3時間タイマー付、1/fゆらぎ、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、DCモータータイプ、埋込ローゼット用アダプタ同梱
材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(透明消し)
高さ(mm)255
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型
材質鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)
質量(kg)5
直径(Φmm)1100
高さ(mm)245
アズワン品番64-9315-45
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)、飾/杉柾
幅(mm)284
高さ(mm)271
奥行(mm)158
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)200
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色)
幅(mm)82
奥行(mm)95
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)280
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)128
高さ(mm)319
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)
幅(mm)259
高さ(mm)285
奥行(mm)146
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)280
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
材質白木(黒色塗装)、アクリル(乳白色)
幅(mm)208
奥行(mm)120
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)270
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)
幅(mm)164
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
幅(mm)112
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色)
幅(mm)190
質量(kg)2.2
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)210
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。
仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し)
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.7
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
省エネタイプのLED外玄関灯
白熱球40W相当の明るさ
防雨型
光センサー付き
配線工事必要
消費電力(W)7
仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ
材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色
質量(kg)0.9
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.2
光束(Lm)240
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12.4
仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79
光束(Lm)980
LED寿命(時間)40000
明るさビーム球150W相当
演色指数(Ra)83
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10.4
仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式
質量(kg)1.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.2
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
材質アクリル(乳白色消し塗装仕上・透明内面消し)
幅(mm)113
奥行(mm)87
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)420
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
関連キーワード