「タイマー 時間」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質【たて糸】ポリエステル100%/【よこ糸(毛羽部分)】ポリエステル70%、アクリル30%
幅(mm)1400
質量(kg)0.8
品番(コントローラー)KMC-52
高さ(mm)1
奥行(mm)800
消費電力(W)50
コード長さ(m)(電源側)約1.9/(本体側)約0.6
電気代の目安約1.1円 (1時間あたり)
消費電力量(Wh)約35(1時間あたり)
表面温度(℃)(中央)約53
切タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー
1個
¥8,090
税込¥8,899
5日以内出荷
人感センサー搭載セラミックヒーター。・おまかせモード機能。・1/2/4時間切タイマー。・5時間自動オフ。・温風調節:強/中/弱
幅(mm)360
質量(kg)2.9
色オフホワイト
高さ(mm)310
奥行(mm)130
消費電力(W)1200
スイッチ二重安全転倒スイッチ
コード長さ(m)約1.8
センサー人感センサー
風量調整弱・中・強
切タイマー1/2/4時間切タイマー
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。・1合炊き(0.5~1.5合対応)。・タイマー予約(1~12時間)。・無洗米モード搭載。・使いやすいマグネットプラグ。・シンプルで使いやすいタイマー機能
仕様炊飯予約:最大約12時間
付属品計量カップ、しゃもじ
幅(mm)175
質量(kg)1.4
高さ(mm)190
奥行(mm)200
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)210
コード長さ(m)約1.4
機能白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可)
炊飯容量約90~270ml(0.5~1.5合)
縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター。・人感センサー搭載。・おまかせモード機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・5時間自動オフ。・温風調節:強/中/弱
幅(mm)520
質量(kg)3.4
色オフホワイト
高さ(mm)265
奥行(mm)125
消費電力(W)1200
スイッチ二重安全転倒スイッチ
コード長さ(m)約1.6
センサー人感センサー
動作切換スイッチ1:約750W 2:約1000W 3:約1200W
切タイマー1/2/3/4時間切タイマー
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
満水容量3.0Lコンパクトで大容量。自動メニュー6つ搭載(角煮、肉じゃが、おでん、炊飯、玄米、カレー)。安心機能(蓋の閉め忘れ:ブザー音・なべ無し時:自動OFF)。レシピブック付き。予約時間設定(最大19.5時間)保温(12時間タイマー)付き
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
気化式加湿器を搭載したセラミックヒーター、最大加湿量600ml/h(加湿+暖房、強運転時)、連続約5時間運転(加湿+暖房、強運転時)、1/2/3/4/5時間切タイマー/8時間自動オフ、人感センサー搭載(暖房運転時のみ)
仕様●各種機能:人感センサー、切タイマー:1/2/3/4/5時間切タイマー、自動切タイマー:8時間自動オフタイマー●消費生活用製品安全法備考:特定品目外商品のため●その他環境及び安全規格:Sマーク取得●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為●暖房方式:電気●電源電圧、周波数:AC100V 50/60Hz●本体サイズ(H×W×D):460×197×282mm
定格消費電力(W)1150/1100(50/60Hz)
本体質量(kg)5
安全装置二重安全転倒スイッチ
色(本体)ホワイト
1台
¥17,480
税込¥19,228
8日以内出荷
涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン操作可能
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)360
質量(kg)3.4
高さ(mm)840
奥行(mm)340
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
タイマー1・2・4・6時間
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
HOT&COOL DCモーター搭載モデル。高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン。・人感センサー搭載。・熱中症アラート機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・送風16段階+TURBO機能温風調節:強/弱
幅(mm)320
質量(kg)8.8
高さ(mm)800
奥行(mm)320
消費電力(W)温風:1200 送風:40
コード長さ(m)約1.8
首振角度(°)180/90/45
風量調整送風時:16段階+TURBO
タイマー1/2/3/4時間
特性二重安全転倒スイッチ
人感センサー〇
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
温風と送風で、年中使えるホット&クール。送風時風量4段階切り替え。温風W数2段階切換。人感センサーで自動運転オンオフ。首振り/オフタイマー/温風時5時間自動オフ
幅(mm)380
質量(kg)6
高さ(mm)1040
奥行(mm)380
消費電力(W)【温風】1200/1150 (50/60Hz)【送風】57
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)70
風量調整送風時風量切換:4段階
切タイマー5時間(温風時のみ)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる扇風機。樹脂ガードのやわらかな雰囲気。ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り:左右約60度。入切タイマー:1~9時間
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー
幅(mm)350
質量(kg)2.3
高さ(mm)840
奥行(mm)350
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)20
電源コード(m)約1.8
風量調整9段階
タイマー1~9時間
左右首振約60°(自動)
上下首振(手動)【上】20°【下】14°
とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。
用途リモコン付き OFFタイマー付き 日本製
幅(mm)560
奥行(mm)560
光束(Lm)6099
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
適用畳数14畳まで
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)142
高さ(mm)153
奥行(mm)142
消費電力(W)4.9
本体質量(kg)0.9
ランプLEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)2700
光束(Lm)420
演色指数(Ra)85
パワフルな風が届く。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り:60・90・180・320度。風量調節8段階。入/切タイマー付き:1・2・4・6時間。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4
幅(mm)280
質量(kg)5.1
高さ(mm)910
奥行(mm)280
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)30
電源コード(m)約1.6
首振角度(°)60/90/180/320
風量調整8段階
切タイマー1/2/4/6H
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
除湿もできるポータブルクーラー。室温から-9℃の冷風。最大9L/1日(50Hz)、10L/1日(60Hz)の除湿が可能。移動時便利なキャスター付き。冷風(風量3段階)、送風(風量3段階)、除湿、切タイマー(2/4/6時間)
幅(mm)255
質量(kg)14.5
高さ(mm)630
奥行(mm)240
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)280(50Hz)、350(60Hz)
電源コード(m)約1.8
コンプレッサーロータリー式
除湿能力(L/日)9(50Hz) / 10(60Hz)
切タイマー2/4/6時間
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
快眠タイマーで暑くなりすぎないよう快眠をサポート。快眠タイマー…寝始めと寝起きは暖かく。寝ているときは熱くなりすぎない。タイマーモード後は自動オフで切り忘れ防止。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/抗菌防臭加工/室温センサー
高さ(mm)1
タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー
特性ダニ退治、室温センサー、抗菌防臭加工
自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載。温度センサーで室温を感知、室温の応じて自動的に風量をコントロール「おまかせモード」。DCモーター搭載、風量12段階調節。左右首振り30・60・90・120度。入/切タイマー1・2・4・6時間
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)360
質量(kg)3
高さ(mm)840
奥行(mm)340
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)22
電源コード(m)約1.8
風量調整12段階調節
タイマー1・2・4・6時間
左右首振30/60/90/120°(自動)
上下首振(手動)【上】90°【下】10°
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
エアコンの風を拡散してお部屋を快適に。ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」。DCモーター採用、風量12段階調節。3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)。入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)。おまかせモード、リズムモード搭載。リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)
幅(mm)215
質量(kg)1.6
高さ(mm)300
奥行(mm)210
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)35
電源コード(m)約1.6
風量調整12段階調節
タイマー1・2・4・6・8・12時間
左右首振60/90/120°
上下首振0-90° / 45-90°
自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。
用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製
幅(mm)500
質量(kg)2
高さ(mm)136
奥行(mm)500
色温度(K)2700~6500
光源色自然光に近いひかり
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)97
調光率(%)1~100
手軽に使える羽根径約15cmの卓上DCタイプ。工具なしでガードや羽根も分解できる。ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。DCモーター搭載、風量7段階調節。自動首振り 左右約80度、上下約80度。入/切タイマー 1~7時間。リモコン付属。適用畳数目安:18畳
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)
幅(mm)200
質量(kg)1.4
高さ(mm)300
奥行(mm)200
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)17
電源コード(m)約1.6
風量調整7段階
タイマー1~7時間
左右首振約80°(自動)
上下首振約80°(自動)
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
持ち運びに便利、コンパクトなCDラジオです。おめざめタイマー付き。アラームとしても使えます。大きな液晶表示。外部入力端子付きで、スピーカーとしても使えます。
消費電力(W)8
電源単3アルカリ乾電池4本(別売)、AC100V 50/60Hz(付属のACアダプター使用時)
最大出力(W)(実用)0.6+0.6
本体質量(g)670
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×75×213
受信周波数AM/FM ワイドFM対応
色(本体)黒
再生時機能CD:プログラム(20曲)、リピート(1曲/全曲)、ランダム演奏
電池使用時間(時間)CD再生時:6、ラジオ受信時:26
ヘッドフォン端子ステレオミニ
音声入力LINE IN端子×1
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
セードの枠に白木を採用しています。
用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製
幅(mm)564
質量(kg)2.8
高さ(mm)153
奥行(mm)564
消費電力(W)39.2
色温度(K)2700~6500
光束(Lm)4005
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
適用畳数8畳まで
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
乳白色のアクリルセードに、和紙模様を入れています。
用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製
幅(mm)580
質量(kg)2
高さ(mm)129
奥行(mm)580
消費電力(W)33.3
色温度(K)2700~6500
光束(Lm)3605
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
適用畳数8畳まで
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
水道水に食塩を投入し電気分解することで、カンタンに「電解次亜塩素酸水」の生成ができる、空気清浄機能付きの気化式加湿器です。
電解次亜塩素酸水でお部屋の除菌や脱臭ができます。また、清潔に加湿ができます。
内部がよごれにくい三重構造フィルター採用。
花粉吸着フィルター、空清複合フィルター(活性炭プレフィルター+HEPAフィルター)の三重構造で、花粉・タバコの煙・ハウスダストなどを集塵します。
空気が清浄化されるので、電解次亜塩素酸の失活も軽減します。
タイマー機能付き。12時間の範囲でご希望に合わせて運転開始または停止できます。
色ホワイト
消費電力(W)29
タンク容量(L)6
本体質量(kg)6.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×280×400
連続加湿時間(時間)強:最大10、中:最大20、静音:最大60
加湿方式気化式
加湿量(mL/h)強:約600/中:約300/静音:約100
1個
¥59,900
税込¥65,890
5日以内出荷
コンパクトで狭い場所にも置きやすい。消し忘れ防止機能搭載モデル。2分間無人で自動通電オフの切り忘れ防止機能。・カーボンヒーター搭載。・400W/200W切替。・二重安全転倒スイッチ。・5時間自動通電オフ
幅(mm)130
質量(kg)1.7
色ホワイト
高さ(mm)460
奥行(mm)155
消費電力(W)400
スイッチ二重安全転倒スイッチ
コード長さ(m)約1.8
電源自動OFF5時間自動オフ機能
動作切換スイッチ切/200W/400W
タイマー1/2/3時間オフタイマー
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
取っ手がついて、コンパクトな小型のCDポータブルラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。
仕様時計、【タイマー】アラームタイマー付き、 お目覚めタイマー、【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、ランダム/シャッフル演奏:シャッフル、イントロ演奏
受信周波数AM/FM/FMステレオ ワイドFM対応
電池使用時間(時間)【CD再生時】約6、【ラジオ受信時】約26
付属品ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)178
色白(ホワイト)
高さ(mm)213
質量(g)670
奥行(mm)75
消費電力(W)8
最大出力(W)【実用】0.6W + 0.6W
コード長さ(m)約1.8
端子の種類ヘッドホン端子
電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本
スピーカーユニット5.6cm×2個
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
音声入力LINE IN 端子×1
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
キッチンで大活躍するハイパワー1400W。煮込みや保温もワンタッチでOK。
・高火力&高効率な1400W、きめ細かな調節機能搭載
・使いやすい大型液晶表示、ワンタッチ機能(煮込み・カレー・急速加熱・保温)
・持ち運び便利で、狭いスペースでもスッキリ収納
・お手入れが簡単で高級感を演出できる「ガラス天面」を使用
・鍋なしでの加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能搭載
仕様揚げ物調節:7段階(約140~200℃)、加熱モード:6段階(保温あり)
付属品電源コード、取扱説明書、保証書
幅(mm)280
質量(kg)2.2
高さ(mm)50
奥行(mm)360
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1400(急速加熱時)
コード長さ(m)約1.8
タイマー1分~9時間55分
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機。スタイリッシュなメタル調デザイン。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能。扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)350
質量(kg)4.4
高さ(mm)840
奥行(mm)350
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)23
電源コード(m)約1.8
風量調整6段階
タイマー2・4・6時間
左右首振60/90/120°
上下首振10~90°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
高い位置からの加湿で、あなたやお部屋に満足なうるおいを。本体水槽部と給水タンクに抗菌カードリッジ採用。ダブルで抗菌。給水タンクは取り外しができます。香りが楽しめる、アロマケース付きです。
幅(mm)280
高さ(mm)652
奥行(mm)280
消費電力(W)25
タンク容量(L)3.2
本体質量(g)3400
タイマー1/3/5時間切タイマー
加湿方式超音波式
加湿量(mL/h)強:400、弱:100
1個
¥9,890
税込¥10,879
5日以内出荷
上下首振り角度最大150度のハイエンドモデル。ほこりをキャッチする取り外し可能なフィルター搭載。自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載。DCモーター搭載、風量8段階。左右首振り60/90/120度、上下首振り0~90/0~150度
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)210
質量(kg)1.8
高さ(mm)320
奥行(mm)220
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)34
電源コード(m)約1.8
風量調整8段階
タイマー1・2・4時間
左右首振60/90/120°
上下首振0~90° / 0~150°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)170
高さ(mm)293
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
幅(mm)180
高さ(mm)280
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)350
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)
幅(mm)180
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
幅(mm)220
質量(kg)1.2
色ベージュ
切換方式(電力)600/300/切
高さ(mm)245
奥行(mm)110
消費電力(W)580/600
コード長さ(m)約1.8
切タイマー(自動切)5時間自動オフタイマー
1個
¥6,890
税込¥7,579
5日以内出荷
スピーディな施工が魅力の灯具なしのインテリアファン。シンプルなホワイトカラーが現代的なインテリアに調和します。
材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(白色)
高さ(mm)358
小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
仕様モーター+羽根、3時間タイマー付、1/fゆらぎ、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、DCモータータイプ、埋込ローゼット用アダプタ同梱
材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(透明消し)
高さ(mm)255
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)、飾/杉柾
幅(mm)284
高さ(mm)271
奥行(mm)158
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)200
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色)
幅(mm)82
奥行(mm)95
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)280
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
関連キーワード
1
2
次へ