「タイヤ 10」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(セード)和紙、(飾)鋼
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
LED寿命(時間)40000
付属品キャブタイヤケーブル5.0m付
質量(kg)1.1
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
本体幅(mm)Φ35
回転角度(°)350
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
消費電力(W)7.4
質量(kg)2
色温度(K)2700
光源色電球色
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
明るさJDR50W相当
演色指数(Ra)82
ウォールナットの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.9
直径(Φmm)180
高さ(mm)150
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.2
光束(Lm)355
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
仕様キャブタイヤケーブル6.0m付/照射近接限度10cm
質量(kg)1.8
首振角度(°)90
ランプビーム球形LEDランプLDR(別売)
埋め込み深さ(mm)173
本体長さ(mm)182
本体幅(mm)Φ150
回転角度(°)330
地上高さ(mm)289
その他14VA(100V)
幅(mm)65
質量(kg)1.8
消費電力(W)8
首振角度(°)137
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)196
ケーブルキャブタイヤケーブル5.0m付
本体長さ(mm)128
回転角度(°)360
地上高さ(mm)232
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
質量(kg)2.2
色温度(K)2700
光源色電球色
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4
その他11VA(100V)
幅(mm)210
全長(mm)1300~600
質量(kg)1.1
高さ(mm)130
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)5.8
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
仕様キャプタイヤケーブル5.0m付、風の強い場所での使用禁止、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト、(セード)プラスチック
色(本体)ブラック塗装、(セード)乳白色消し
色温度(K)2700
光源寿命約40000時間
演色指数(Ra)84
仕様適合調光器別売
その他12VA(100V)
幅(mm)43
全長(mm)1300~600
質量(kg)0.7
高さ(mm)300
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)7.6
時間光束維持:40000時間
コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4
ランプLED
色温度(K)2700
光束(Lm)290
演色指数(Ra)93
花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)10
仕様LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm
質量(kg)1.9
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
キャブタイヤケーブル(m)6
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
仕様適合調光器別売
その他12VA(100V)
幅(mm)43
全長(mm)1300~600
質量(kg)0.7
高さ(mm)300
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)7.6
時間光束維持:40000時間
コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4
ランプLED
色温度(K)2700
光束(Lm)290
演色指数(Ra)93
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4
その他11VA(100V)
幅(mm)210
全長(mm)1300~600
質量(kg)1.1
高さ(mm)130
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)5.8
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
材質(本体)アルミ、(セード)ガラス
長さ(mm)1300~600
色(本体)金色メッキ、(セード)スモークグレー
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
ランプLED
材質(セード)鋼、(セード)鋼、(飾)しんちゅう
色(セード)〈外面〉マットブラック塗装、(セード)〈内面〉金色塗装サテン、(飾)ヘアライン
高さ(mm)164
幅(mm)Φ140
質量(kg)0.6
消費電力(W)5.8
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
長さ(mm)1300~600
LED寿命(時間)40000
消費電力(W)5.8
長さ(mm)1300~600
質量(kg)1
直径(Φmm)113
高さ(mm)263
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)6.3
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)57
高さ(mm)340
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)5.8
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)80
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)
タイプ高さ調節可能型
コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:6
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)93
消費電力(W)7
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、調光器併用不可
高さ(mm)244
ランプLEDボール電球60形相当(E26)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻)
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
クリアガラスとマッチするオーク材の木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
消費電力(W)6.3
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、オーク・マット仕上、高さ調整可能型
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.7
光束(Lm)395
アズワン品番64-9326-83
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)6
仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.7
直径(Φmm)60
高さ(mm)185
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6
光束(Lm)280
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
天然木メープルの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。シンプルなナチュラル空間から上質なモダン空間まで、幅広くコーディネートを楽しんでいただけます。
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、メープル、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型
材質鋼(白色塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~800
質量(kg)0.8
直径(Φmm)85
高さ(mm)340
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.9
光束(Lm)290
アズワン品番64-9318-88
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
レッドオークの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.9
直径(Φmm)180
高さ(mm)150
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.2
光束(Lm)355
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)74
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。
消費電力(W)6
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型
長さ(mm)1300~550
質量(kg)0.7
直径(Φmm)150
高さ(mm)137
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)41.6
光束(Lm)250
アズワン品番64-9316-21
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)74
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。
消費電力(W)6.2
仕様LED、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用
材質二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56.4
光束(Lm)350
アズワン品番64-9321-89
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
消費電力(W)6.4
仕様電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、LED付、引掛シーリング付、化粧ネジ式
長さ(mm)1310
質量(kg)0.9
直径(Φmm)217
高さ(mm)208
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.2
光束(Lm)475
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)1.1
機能照射近接限度10cm
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
キャブタイヤケーブル(m)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
天然木ウォールナットの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。重厚なダイニングテーブルと組み合わせても互いに存在感を引き立てます。
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、ウォールナット、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型
材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~800
質量(kg)0.8
直径(Φmm)85
高さ(mm)340
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.9
光束(Lm)290
アズワン品番64-9318-89
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
上質なシックモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。少し控えめに配色したクロムは空間のなかでほどよくアクセントになります。
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型
材質鋼(クロムメッキ 白色塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~800
質量(kg)0.9
直径(Φmm)85
高さ(mm)340
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
光束(Lm)380
アズワン品番64-9318-87
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
シンプルモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。ツヤ仕上げの灯具がモダンな家具と調和します。
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型
材質鋼(クロムメッキ 白色塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~800
質量(kg)0.9
直径(Φmm)85
高さ(mm)340
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
光束(Lm)380
アズワン品番64-9318-86
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。セードから透過するあかりは空間をやさしく彩ります。
消費電力(W)6.2
仕様スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型
材質鋼(白色塗装ツヤ仕上/しんちゅう色メッキヘアライン)
長さ(mm)1310~410
質量(kg)0.5
直径(Φmm)118
高さ(mm)260
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56.4
光束(Lm)350
アズワン品番64-9324-67
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型
材質アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
白磁の質感と優しい透過柄が、小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型
長さ(mm)1500~750
質量(kg)0.6
直径(Φmm)105
高さ(mm)131
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8
光束(Lm)305
アズワン品番64-9318-34
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
無垢ガラスのきらめきが、空間に存在感をあたえます。ガラスのレンズ効果により集光された光が、テーブル面に光だまりをもたらします。
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
材質アルミ(マットファインホワイト塗装)、エコクリスタルガラス(一部消し)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.9
直径(Φmm)67
高さ(mm)157
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.2
光束(Lm)305
アズワン品番64-9318-81
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルの優しい風合いが、ナチュラルな空間に溶け込みます。
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、メープル、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型
材質ガラス(透明一部消し)
長さ(mm)1300~800
質量(kg)0.7
直径(Φmm)85
高さ(mm)340
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.4
光束(Lm)465
アズワン品番64-9318-84
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ