薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)4.9
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、グローブ押え式
付属品LEDランプ
材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)0.6
直径(Φmm)154
高さ(mm)170
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.8
光束(Lm)460
アズワン品番64-9318-46
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
関連キーワード