カテゴリ

  • 家電(18)
    • ヘアアイロン(18)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ
  • ヴィダルサスーン(11)
  • テスコム(25)
  • オーム電機(4)
  • ヒーローグリーン(2)
  • フカイ工業(1)
  • モッズ・ヘア(6)
  • Salon Sense(5)
  • 山崎実業(18)
  • クレイツ(10)
  • LAVIEL(ラヴィエル)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • AIVIL(6)
  • アイビル(6)
  • マクロス(6)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • コジット(4)
  • Amavilla(4)
  • コスメテックスローランド(3)
温度(℃)
  • 160(1)
  • 180(2)
  • 190(1)
  • 200(7)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(6)
電源(V)
  • 5(1)
  • 100~120(4)
  • 100~240(3)
  • 200~240(4)
  • その他(7)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
コード長さ(m)
  • 1(3)
  • 1.7(5)
1・1.7
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヘアアイロン」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス前髪アイロンプラス コイズミコードレス前髪アイロンプラスコイズミ
4,598税込5,058
1台
予約販売
前髪セット、あほ毛なおし、ツヤ出しに、気になったら即ケア!手のひらサイズ&キャップ付きで持ち運びに便利ブラシ型のセラミックコーティングプレート特許取得のブラシ形状 ※特許第76245482段階温度調整(約140℃/180℃)充電池の取り外しOK、海外使用OK※2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ専用USBケーブル付(本体側USB Type-C対応)
付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)175質量(kg)0.1高さ(mm)24奥行(mm)27電源充電式(市販またはメーカー別売のUSB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)25充電時間(時間)4
コードレスストレートアイロン コイズミコードレスストレートアイロンコイズミ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
コードレスタイプのストレートアイロン海外使用OK、充電池取り外しOK。2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ幅(mm)183質量(kg)0.17高さ(mm)35奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
コードレスカールアイロン コイズミコードレスカールアイロンコイズミ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
コードレスタイプのカールアイロン(25mm)2段階温度切替え(約140/180℃)、セラミックコーティングパイプ専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)231質量(kg)0.17高さ(mm)50奥行(mm)34電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
コードレス2WAYアイロン コイズミコードレス2WAYアイロンコイズミ
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
コードレスタイプの2WAYアイロン。ストレート&カール(25mm)2段階温度切替え(約120/160℃)、セラミックコーティング、両面ヒーター専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)235質量(kg)0.2高さ(mm)53奥行(mm)36電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
マイナスイオンストレートアイロン コイズミマイナスイオンストレートアイロンコイズミ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
男性の短い髪に適した幅12mm 細型プレートチタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート高性能ヒーター搭載(毎秒25 回以上のセンシングで温度低下を抑制)スピード加熱(立ち上がり約25秒)※最高温度設定、100℃到達時マイナスイオン機能搭載、2段階温度調節(約200/160℃)海外使用OK(AC100V-240V対応)、自動電源OFF(約60分後)収納、持ち運びに便利なプレートロック機構
幅(mm)250質量(kg)0.23高さ(mm)38奥行(mm)26消費電力(W)23コード長さ(m)約1.7最高温度(℃)約200プレートチタンコーティング安全装置電流ヒューズ6.3Aイオンマイナスイオン温度調節2段階(200・160)
コードレスストレートアイロン コイズミコードレスストレートアイロンコイズミ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
充電式コードレスタイプ男性の短い髪に適した幅10mm 細型プレートチタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレートUSB充電式(USB-ACアダプター +USBケーブル付属) ※本体側 USB Type-C対応持ち運びやすい手のひらサイズ毛先をアレンジしやすいラウンドボディ2段階温度調節(約200/160℃)持ち運びに便利なキャップ + プレートロック機構付
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.125高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)プレートチタンコーティング使用時間(分)約25分(200℃設定)温度調節2段階(200・160℃)充電時間(時間)約4
USB給電式モバイルストレートアイロン コイズミUSB給電式モバイルストレートアイロンコイズミ
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分海外使用OK。スピード加熱約60秒※
幅(mm)160質量(kg)0.05高さ(mm)25奥行(mm)21消費電力(W)14電源USB給電式/DC 5V2A温度(℃)2段階(150、190)プレートセラミックコーティング
USB充電式コードレス前髪アイロン コイズミUSB充電式コードレス前髪アイロンコイズミ
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)139質量(kg)0.07高さ(mm)22奥行(mm)22消費電力(W)5(充電時)電源充電式充電時間2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)最高使用温度(℃)180入力端子本体側:USB Type C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)15
USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミUSB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm)コイズミ
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.13ホワイト高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)温度(℃)2段階(200・160)充電時間4時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)入力端子本体側:USB Type-C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)25(200℃設定)
コードレス2WAYヘアアイロン コイズミコードレス2WAYヘアアイロンコイズミ
6,890税込7,579
1個
5日以内出荷
仕様充電時間/持続時間:充電時間約4時間、持続時間約20分(160℃設定でカールアイロン使用時)付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、パイプカバー幅(mm)235質量(kg)0.2ブラック高さ(mm)53奥行(mm)36温度(℃)約120/160最高温度(℃)約160使用電池リチウムイオン充電池(KTH-14)温度調節2段階(約120/160℃)
ヴィダルサスーン マイナスイオンストレートアイロン コイズミヴィダルサスーン マイナスイオンストレートアイロンコイズミ
6,690税込7,359
1台
8日以内出荷
髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート。カールアレンジもしやすいラウンドボディ。海外使用OK(100-240V)。マイナスイオン機能搭載。。素早く立ち上がるスピード加熱。。コンパクトに収納できるプレートロック機構。
スチームストレートヘアアイロン コイズミスチームストレートヘアアイロンコイズミ
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷
うるおいをあたえながら、しっかりストレートへ。プレートのシルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより起こるカラーの色落ちを抑制。ヘアカラーの色落ちや退色を抑えます。スチームで髪にうるおいをあたえながら、しっかりとしたストレートヘアへ。ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりといきわたらせることが可能です。デジタル温度調節17段階。(約120~200℃/5℃刻み)
質量(g)390温度(℃)約120~200電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×32×41水タンク容量(mL)約5
ボブスタイルヘアーアイロン コイズミボブスタイルヘアーアイロンコイズミ
4,290税込4,719
1個
5日以内出荷
ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
ピンク高さ(mm)230電源(AC V)AC100~240最高使用温度(℃)200
ボブスタイルヘアーアイロン コイズミボブスタイルヘアーアイロンコイズミ
6,590税込7,249
1個
5日以内出荷
ブラシでスーッと簡単ボブスタイル。シリコンコームが髪をしっかりキャッチして、毛先にきちんとカール。ブローも外巻き&内巻きも、前髪もこれ1本で思いのまま。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)244グレー高さ(mm)44質量(g)265奥行(mm)43消費電力(W)300~370電源(AC V)AC100~120/200~240最高使用温度(℃)200
マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミマイナスイオン・ストレートヘアアイロンコイズミ(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から5日以内出荷
すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。 5段階の温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264高さ(mm)73奥行(mm)30電源(V)100~120/200~240コード長さ(m)約1.7本体質量(g)330最大消費電力(W)440(100-120V時)最高使用温度(℃)200プレート長さ(mm)105プレート幅(mm)28温度調節5段階(約120-200℃)
マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミマイナスイオン・ストレートヘアアイロンコイズミ(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
4日以内出荷
すばやい加熱とマイナスイオン。しっかり即艶ストレート。 13段階のデジタル表示で、細やかな温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 すべりがよく、髪にやさしいナノセラミックコーティングのアイロンプレートです。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)295高さ(mm)80奥行(mm)36本体質量(g)350プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)35温度調節13段階(約80-200℃)
ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロン コイズミストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロンコイズミ
6,990税込7,689
1個
5日以内出荷
プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。 スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高200℃までの5段階の温度調節ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。
付属品取扱説明書(保証書付)ホワイト質量(g)約345消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)プレートシルキーモイスト加工寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110機能プレートロック機構電源自動OFF約60分最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)マイナスイオン機能あり
うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ コイズミうるおいスタイリングヘアアイロンブラシコイズミ
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷
髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49プレートナノセラミックコーティング電源自動OFF約60分温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)マイナスイオン機能あり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら